カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具(455)
      • 研磨材(278)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具・研磨材 :「FRP」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
  • frpドリル
  • frpホールソー
  • frp用
733件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FRPドリル 大見工業

    FRPドリル

    大見工業(19件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
    適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
  • 切断砥石PRO FRP用 SK11

    切断砥石PRO FRP用

    SK11(9件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途FRP粒度60厚さ(mm)1P穴径(Φmm)15硬度-使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒C主要切断材料FRP
  • FRP用センタードリル ミヤナガ

    FRP用センタードリル

    ミヤナガ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FRPホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
    適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等全長(mm)111.7FRP有効切断能力(mm)40刃長(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。シャンク径(Φmm)10(No.2)刃厚(mm)3.5
  • FRP用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    FRP用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
    用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード有効長(mm)45適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • FRP用コアドリル(セット) ミヤナガ

    FRP用コアドリル(セット)

    ミヤナガ
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
    用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード有効長(mm)45適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • FRPホールカッター センタードリル 大見工業

    FRPホールカッター センタードリル

    大見工業
    629税込692
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番274-1130適合機種FRP-20~47全長(mm)75有効切削能力(mm)40シャンク径(mm)6刃径(mm)6
  • ”FRPホールカッター” 大見工業

    ”FRPホールカッター”

    大見工業
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷
    独特の分割刃を使用し耐久性があります。大胆なUカットにより、抜きカスが簡単にとれます。有効切削能力 40mm。別売の自動排出器を使用すれば更に作業性が上がります。
    用途被削材:FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。材質【刃部】超硬チップ、【台金部】スチール(S45C)有効長(mm)40刃厚(mm)3.5シャンク径(mm)13
  • FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FRPホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
    適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP有効切断能力(mm)40刃長(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
  • FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FRPホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
    適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等全長(mm)111.7FRP有効切断能力(mm)40刃長(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5外接円10.0
  • FRP樹脂ビット 大見工業

    FRP樹脂ビット

    大見工業
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
    用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FRPホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
    適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等全長(mm)122.3FRP有効切断能力(mm)40刃長(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
  • FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FRPホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
    適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等全長(mm)122.3FRP有効切断能力(mm)40刃長(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。シャンク径(Φmm)12(No.7)刃厚(mm)3.5
  • FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FRPホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
    適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等全長(mm)122.3FRP有効切断能力(mm)40刃長(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。シャンク径(Φmm)10(No.6)刃厚(mm)3.5
  • ポリカ・FRP用 TRUSCO

    ポリカ・FRP用

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷
    超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。
    用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。トラスコ品番215-2840刃数6材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬質量(g)165穴径(Φmm)20外径(Φmm)165切断能力(mm)3~8刃厚(mm)1.6適合材ポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等アズワン品番64-8733-55
  • FRPホールカッター 大見工業

    FRPホールカッター

    大見工業
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
    適合機種電気ドリル、ボール盤材質SKH51(センタードリル)刃数4被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等シャンク径(Φmm)13.0(NO.7)ドリル長(mm)85ドリル径(Φmm)8ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)40刃厚(mm)3.5ドリルチャックd(mm)13ホロセット(mm)6×6外接円12.0
  • FRPホールカッター 大見工業

    FRPホールカッター

    大見工業
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
    適合機種電気ドリル、ボール盤材質SKH51(センタードリル)刃数4被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等シャンク径(Φmm)13.0(NO.7)ドリル長(mm)85ドリル径(Φmm)8ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)40刃厚(mm)3.5ドリルチャックd(mm)13ホロセット(mm)6×6外接円12.0
  • FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FRPホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
    適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP有効切断能力(mm)40刃長(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
  • 六角軸超硬FRP・ガラスドリル BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸超硬FRP・ガラスドリル

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。
    用途ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に材質体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ刃数4軸径6.35六角軸シャンク六角軸表面処理チタンコーティング
  • FRPホールカッター 大見工業

    FRPホールカッター

    大見工業
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
    適合機種電気ドリル、ボール盤材質SKH51(センタードリル)刃数6被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等シャンク径(Φmm)13.0(特大)ドリル長(mm)85ドリル径(Φmm)8ねじ径(mm)M20P=1.5有効切削能力(mm)40刃厚(mm)3.5ドリルチャックd(mm)13ホロセット(mm)6×10外接円13.0
  • FRP切断砥石 FRPシリーズ Lifework(ライフワーク)

    FRP切断砥石 FRPシリーズ

    Lifework(ライフワーク)
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    業界初!両面補強のFRP用切断砥石。FRP・プラスチック・塩化ビニール・アルミの切断に。
  • 切断砥石 アルミ・FRP用 レヂトン

    切断砥石 アルミ・FRP用

    レヂトン
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    アルミ・FRP用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
    用途アルミ・FRP(銅・真鍮・特殊金属等含む)の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:CA60R材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • ポリカ・FRP用チップソー アイウッド

    ポリカ・FRP用チップソー

    アイウッド
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    最高の精度、最高の設計で美しい仕上がり!。(1mm以下は建工快速 薄板プラスチック用が最適)
    適合切断材アクリル(10mmまで)、ポリカーボネート、FRP、プラスチック建材、キッチンパネル(抗菌メラミン不燃化粧板)、塩ビなどの樹脂製品穴径(mm)20
  • FRP自動排出機No.2用センタードリル 大見工業

    FRP自動排出機No.2用センタードリル

    大見工業
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番212-8070
  • FRP自動排出機No.1用センタードリル 大見工業

    FRP自動排出機No.1用センタードリル

    大見工業
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番212-8120
  • FRPホ-ルカッタ- FRP50C カッタ-のみ 50 大見工業

    FRPホ-ルカッタ- FRP50C カッタ-のみ 50

    大見工業
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    トラスコ品番223-1147
  • 大理石・FRP専用125 呉英製作所

    大理石・FRP専用125

    呉英製作所
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3956質量(g)145穴径(Φmm)22外径(Φmm)125刃厚(mm)1.8適合材大理石・FRPチップ高さ(mm)2.5
  • 大理石・FRP専用105 呉英製作所

    大理石・FRP専用105

    呉英製作所
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3955質量(g)105穴径(Φmm)20外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8適合材大理石・FRPチップ高さ(mm)2.5
  • 大工の仕事 ポリカ・FRP用 アイウッド

    大工の仕事 ポリカ・FRP用

    アイウッド
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
  • FRPドリル 5.0mm 大見工業

    FRPドリル 5.0mm

    大見工業
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    高い耐久性を誇る最高品質の超硬チップを採用しています。電気ドリルまたはボール盤にて使用してください。大見独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。的確な芯出しポイントを採用しました。
    用途被削材:FRP、人造大理石、樹脂、木材など。トラスコ品番357-4541適合機種電気ドリル全長(mm)90有効長(mm)51シャンク形状ストレートシャンク径(mm)4.5刃径(mm)5
  • 切断砥石 (FRP用) エスコ

    切断砥石 (FRP用)

    エスコ
    580税込638
    1枚
    翌々日出荷
    FRP、アルミ、塩ビパイプも焼けずに切断できます。
    材質FRP用切断砥石粒度#46寸法(mm)106×1.0×15穴質量(g)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800
  • 塩ビ・FRP・石膏ボード用ホイール外径76mmMC300D用 マキタ

    塩ビ・FRP・石膏ボード用ホイール外径76mmMC300D用

    マキタ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    塩ビ・FRP・石膏ボード用ホイールになります。外径76mmMC300D用です。
    外径(mm)76
  • サン・プラスチックチップソー 三陽工業

    サン・プラスチックチップソー

    三陽工業
    15,980税込17,578
    1枚
    5日以内出荷
    プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。
    用途FRP刃数100穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255加工範囲(mm)3~15刃厚(mm)2.6適合材FRP
  • BS FRPサンダー イチグチ

    BS FRPサンダー

    イチグチ
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷
    FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。
    用途FRP、人工大理石の粗削り。材質シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s)69(4100m/min)羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • センタードリル 大見工業

    センタードリル

    大見工業
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
  • スキルネット オフセット形 FRP、非金属用 SK11

    スキルネット オフセット形 FRP、非金属用

    SK11(5件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    ガラス基材(補強)を2枚重ねています。 塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。
    用途FRP、非金属用厚さ(mm)1.5砥材Cタイプ2P穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)100研削角度(°)15~30適合材FRP、非金属
  • FRP用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)

    FRP用超硬カッター

    リューター(日本精密機械工作)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。
    適合材GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)
  • ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERT

    BOSCH(ボッシュ)
    5,998税込6,598
    1シート(3本)
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 特殊材料 石膏ボード・FRPの切断に最適です。 超硬刃で長寿命です。
    用途Tシャンクジグソーでの、石膏ボード・FRP・プラスチック切断材質超硬刃形あさり刃刃厚(mm)1.251インチ当たり山数6切断方法-
  • ベタデイスク鎌研ぎ・FRP用 ヤナセ(柳瀬)

    ベタデイスク鎌研ぎ・FRP用

    ヤナセ(柳瀬)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    グラインダーの作業に比べ安全に作業ができます。インパクトで手軽に再研磨できます。
    用途刃の再研磨やFRP、ガラスの研磨に最適です。粒度#120寸法(mm)50×6.38砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
  • サンドホイル105Φ用パッド(FRP用) ニューレジストン

    サンドホイル105Φ用パッド(FRP用)

    ニューレジストン
    74税込81
    1枚
    当日出荷
...