絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • Y'sGOD(13)
  • アイウッド(5)
  • ケナメタル(4)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • モトユキ(4)
  • イスカル(2)
  • TRITON(2)
  • EARTH MAN(1)
  • H&H(1)
  • エスコ(1)
  • 大見工業(1)
  • チップソージャパン(1)
  • TENRYU(天龍製鋸)(1)
  • TRUSCO(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 四ツ目(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(17)
  • 以上(20)
  • 以上(21)
  • 以上(21)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(39)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「MDF」の検索結果

関連キーワード
  • mdf
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップソー 木工用 モノタロウチップソー 木工用モノタロウ(344件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
チップソー オールラウンド モノタロウチップソー オールラウンドモノタロウ(63件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。適合材木材・アルミ・鉄鋼材など穴径(mm)20材質(本体)SK5切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3材質(チップ)超硬スリット化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット モノタロウチップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリットモノタロウ(51件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用適合材一般木工・集成材穴径(Φmm)20仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有付属品19mmワッシャー適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGODオールマイティ ZERO(マルノコ用)Y'sGOD(44件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプスリット
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキグローバルソー万能刃 多種材切断用チップソーモトユキ(37件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
ハイブリッドX(マルノコ用) Y'sGODハイブリッドX(マルノコ用)Y'sGOD(27件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。穴径(mm)20適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなどスリットなし
スーパーオールマイティ(スライド・卓上マルノコ用) Y'sGODスーパーオールマイティ(スライド・卓上マルノコ用)Y'sGOD(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
スーパーオールマイティチップソー Y'sGODスーパーオールマイティチップソーY'sGOD(22件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー! パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能! 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などにスリット
木工用チップソー どんなもんじゃい Y'sGOD木工用チップソー どんなもんじゃいY'sGOD(24件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
静音・制振5レーザースリット 宮大工造作仕様 5対1組刃採用 スピード切断&直進安定性アップ
用途造作用 宮大工造作仕様仕様サイレントタイプ振動吸収樹脂入り
キングタイガー Y'sGODキングタイガーY'sGOD(28件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から6日以内出荷
静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
コート切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
ブラックタイガー Y'sGODブラックタイガーY'sGOD(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から4日以内出荷
サビ・ヤニ・切粉に強く滑りの良い快適切断、ブラックコーティング。 高い耐久性で長寿命、高硬度チップ採用。 スクイ角23度研磨。
コート
桜チップソー 四ツ目桜チップソー四ツ目(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
MDFのような難削材でも抜群の切れ味で美しい切断面を実現。メーカーオリジナルチップで他社にはない切れ味を持続。
用途難削材・一般木材用RoHS指令(10物質対応)対応
木工用チップソー 弁慶 Y'sGOD木工用チップソー 弁慶Y'sGOD(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
チップソーの基本性能を、しっかりと守り造り上げられた、人気の「弁慶」。 木材はもちろん、合板・MDF材のカットもらくらく快適。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに穴径(mm)20刃厚(mm)1.6刃数(p)52適合機種電動マルノコ切削幅(mm)(刃厚)1.6適合材木工
建工快速 窯業サイディングボード用 アイウッド建工快速 窯業サイディングボード用アイウッド
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 高硬度・高抗折力、超微粒の特殊チップ。 木くず・切り粉のハケが良い。ブレにくく直進性が向上。
適合材窯業サイディングボード、ケイカル板、ALC、フレキシブルボード、スレート、木毛セメントボード、パーチクルボード、ハードボード、OSB、MDF、WB穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4仕様ロングライフ
木工用チップソー白刃 TRUSCO木工用チップソー白刃TRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減します。レーザースリットと窓抜き構造により、静音・放熱・軽量効果を発揮します。独自のスクイ角23度により、スピーディで丸鋸の負荷を軽減します。
用途一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード適合材一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬穴径(mm)20
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
5,598税込6,158
1本
当日出荷から31日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
モジュドリル 交換式ドリルヘッド MD-DFN-HEAD イスカルモジュドリル 交換式ドリルヘッド MD-DFN-HEADイスカル
78,980税込86,878
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
カムIQドリル用交換式ドリルヘッドです。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
両締めバイス 道刃物工業両締めバイス道刃物工業(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
木彫のみなどを使った荒彫り用の万力。切断(鋸)接着作業がラクラク。MDF製の台付なのですぐ使用出来ます。
用途木彫、仏像彫刻、能面、木工材質(本体)鋳物深さ(mm)最大40材質(台)MDF口幅(mm)125開き幅(mm)0~300寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)640(ハンドル含む)×150×190総質量(kg)15
スロアウェイドリル インサート DFR-MD ケナメタルスロアウェイドリル インサート DFR-MDケナメタル
16,980税込18,678
1セット(10個)
8日以内出荷
Drill Fix DFRインサート 。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状
コーナーR(mm)0.4
スロアウェイドリル インサート DFT-MD ケナメタルスロアウェイドリル インサート DFT-MDケナメタル
6,998税込7,698
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
DrillFix DFT用。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状
スロアウェイドリル インサート DFC-MD ケナメタルスロアウェイドリル インサート DFC-MDケナメタル
11,980税込13,178
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSEM-PLUS B1ヘッドインサート。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状
パーチクルボード用チップソー パーチクルボードⅡ アイウッドパーチクルボード用チップソー パーチクルボードⅡアイウッド
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
新建材ボード用チップソー。超微粒・94HRA 高硬度チップ仕様。ストレートウイングで木くず・切粉のハケが良くブレにくいため、直進性と軽さが向上!
用途パーチクルボード・ハードボード・木毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯業サイディングボード
大工の仕事 下地材用(新建設材ボード用) アイウッド大工の仕事 下地材用(新建設材ボード用)アイウッド(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ストレートウイング:木くず・切り粉のハケが良く軽快な直進性。 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! オレンジフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
刃厚(mm)1.5適合切断材(切断)パーチクルボード・ハードボード・太毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯墨サイディングボード
木工用チップソー 静龍拳 Y'sGOD木工用チップソー 静龍拳Y'sGOD(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
刃数60Pで鋭く切り込み切断面も美しい仕上がり。 振動吸収樹脂がチップソーの腰揺れを低減します。 カラーレーザースリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに穴径(mm)20刃数(p)60適合機種電動マルノコ適合材木工スリット
五充拳 蛇 オールマイティ用 Y'sGOD五充拳 蛇 オールマイティ用Y'sGOD
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!インサートダブルエッジ採用!!オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー刃厚(mm)1.5適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング穴径(mm)20
木工用チップソー 義経 Y'sGOD木工用チップソー 義経Y'sGOD(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から6日以内出荷
カラーレーザースリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボード・ファイバーボードなどに穴径(mm)20刃数(p)52適合機種電動マルノコ適合材木工スリット
グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー モトユキグローバルソー黒鋭龍 木工用チップソーモトユキ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から8日以内出荷
騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。
用途一般木工用。
ジグソーブレード木工用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード木工用 超硬チップ EXPERTBOSCH(ボッシュ)
4,698税込5,168
1シート(3本)
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬チップ刃は最大20倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 研磨された超硬チップ刃と、角度を付けたプログレスピッチのデザインは、高速切断を可能にしました。
用途木材、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボードの高速粗切り作業に最適。しかも、超寿命。材質超硬全長(mm)100刃形-有効長(mm)74切断能力(mm)木材、合板、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボード5~50刃厚(mm)1.251インチ当たり山数5~7切断方法直線切断モデルT144DHM
充電デンマル木工用 ハウスビーエム充電デンマル木工用ハウスビーエム
2,398税込2,638
1枚
5日以内出荷
最高級微粒チップ採用の為、刃先がより鋭利になり耐摩耗性が上がりました。6対1組刃(平刃)を採用した為、直進性に優れ高精度な切断が可能です。ドレスマルノコに最適な刃型、刃厚設計です。台金表面にゴールドフッ素コーティング加工のため、滑りの良い切断が可能です。制振・清音ブルーレーザースリット採用で切断時の横振れを制限し、切断音も軽減します。集じん丸のこ、防じんマルノコ、充電マルノコ、コーに優れ耐久長持ち。
用途一般木材、合板、集成材、石こうボード、ファイバーボードなど。一般木材、合板、集成材、化粧合板、パーチクルボード、石こうボード、スタイロフォーム、コンパネ材、MDF材、OBS材等。穴径(Φmm)20適合材木工2018年トラスコ掲載ページ5 0789
超硬パネルビット 大見工業超硬パネルビット大見工業(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
翌日出荷
六角軸6.35シャンクで充電インパクト、電気ドリルで使用できます。ハイス台金の採用で、先端ドリル刃の切味も抜群で、かつ、難削材の切断作業にも耐えられます。特許ニック刃でクズはけが良く、厚合板も軽いタッチで切断できます。
用途合板、木質ボード(OSB、MDF、パーチクルボード等)、集成材、石膏ボード、プラスチック、樹脂等の切断、穴あけ加工に。コンセントボックスの下穴あけに。刃径(Φmm)6刃長(mm)21全長(mm)53トラスコ品番337-5218適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル軸径(Φmm)六角軸6.35質量(g)35先端角(°)120有効切削能力(mm)合板(電気ドリルで51厚程度、充電で12厚程度)石膏ボードはどちらでも20厚まで
ブラックパールサイレント 木工用チップソー Y'sGODブラックパールサイレント 木工用チップソーY'sGOD(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
静音・制振サイレント仕様でお求めやすいバリュープライスゾーン。新登場2層コート!ブラックパール・フッ素コーティング仕上げ!切粉・ヤニに強くすべりの良い切断。
穴径(Φmm)20適合切断材木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、ファイバーボード、ラスボード、カラー合板スリット
モジュドリル 交換式ドリルヘッド MD-DFN-HEAD MDDFNシリーズ イスカルモジュドリル 交換式ドリルヘッド MD-DFN-HEAD MDDFNシリーズイスカル
99,980税込109,978
1本
13日以内出荷から33日以内出荷
剛剣 窯業サイディングボード用チップソー EARTH MAN剛剣 窯業サイディングボード用チップソーEARTH MAN
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
薄刃仕様でバッテリー長持ち防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング静音・制振レーザースリット付
用途窯業系サイディングボード・MDF・石膏ボード仕様コードレス対応刃厚(mm)1.4穴径(mm)20
PREMIUM パーチクルボード用チップソー アイウッドPREMIUM パーチクルボード用チップソーアイウッド
2,498税込2,748
1枚
翌々日出荷
新建材ボード用チップソー。
用途パーチクルボード・ハードボード・木毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯業サイディングボード
スペリオアホールソー30mm以下対応 BAHCO(バーコ)スペリオアホールソー30mm以下対応BAHCO(バーコ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。 切粉のに熱から手を守ります。
用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などにシャンク径(mm)8.5適合(ホールソー)19~30トラスコ品番791-8607材質工具鋼質量(g)265チャックサイズ10
五充拳 龍 木工用 Y'sGOD五充拳 龍 木工用Y'sGOD
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!トライアングルエッジを採用。切断材に鋭く切り込むエッジ効果により従来のチップソーに比べ、優れた切断性能と長切れを実現!!充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消しリチウム電池の持ち時間の最大化に成功しました。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。すべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ木工用チップソー適合切断材木材/集成材/MDF材/OSB材/合板・色合板/フローリング材/ラスカット/バネコート/インシュレーションボード/ファイバーボード/パーティクルボード/竹/他穴径(mm)20
PASチップソー  LAQⅢ TENRYU(天龍製鋸)PASチップソー LAQⅢTENRYU(天龍製鋸)
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
表面化粧貼り材の、コバ欠け・メクレを防止し、ナイフマークが目立たない、きめ細かな切断面が得られます。 靱性・耐摩耗性に優れ、一般木材からパーチ、MDF等のボード材までの各種木質系材料切断に対応する、超微粒子。 特殊超硬合金チップを刃先に採用。 独自のレーザー消音スリットと、新開発の特殊樹脂充填により、制振性能がさらに向上。 台金表面の面粗度向上と特殊表面処理の採用により、切り屑やヤニ等の付着を抑え、切削抵抗が軽減
用途木質系材料穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)3刃数(p)100表面処理ニッケルメッキ本体厚さ(mm)2.2適合材木質系材料
スペリオアホールソー用アーバー替刃 30mm以下対応 BAHCO(バーコ)スペリオアホールソー用アーバー替刃 30mm以下対応BAHCO(バーコ)
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。 切粉のに熱から手を守ります。
用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに刃径(mm)6.35全長(mm)202適合(アーバー)3834-ARBR-930EL、9100ELトラスコ品番791-8623材質工具鋼質量(g)60
建工快速 いあい斬り 木工用 アイウッド建工快速 いあい斬り 木工用アイウッド
2,498税込2,748
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
穴径(Φmm)20適合材構造用合板・集成材・MDF化粧合板・一般木材等関連資料(0.93MB)
神業チップソー新建材ボード用 BIGMAN(ビッグマン)神業チップソー新建材ボード用BIGMAN(ビッグマン)
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
木材・合板の切断に最適!!フッ素コーティング+高硬度チップ採用により長寿命!!
用途木材、合板、集成材、パーチクルボード、プリント合板、化粧合板、ハードボード、MDF、コンパネ、べニア、デコラ板タイプ新建材ボード用対応材質木材、合板刃厚(mm)1.6