カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具(157)
- 研磨材(31)
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
切削工具・研磨材 :「MMD」の検索結果

チャック(ハンドル付)
ハト¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷から7日以内出荷緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。優良特殊鋼を用い、各部に適切な焼き入れを施し総研磨仕上がしてありますので、耐久性は抜群です。緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。
WM超硬マイクロドリル
ウォーターミルズ¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から88日以内出荷微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。材質超硬全長(mm)39
3M Xtract ネットディスク 710W
3M(スリーエム)¥4,298~税込¥4,728~1箱(50枚)当日出荷710Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を特徴的なパターンで厚く塗布しているので、特に研磨スピードが速く、より広い面積の下地を素早く整える作業に適した高性能タイプのサンディングディスクです。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用適合本体ダブルアクションサンダー色紫取付方式面ファスナー適合材薄板板金、木工
3M Xtract ネットディスク 310W
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(50枚)当日出荷310Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を配合し、優れた研磨特性を発揮します。耐久性のあるメッシュ基材を使用しているので、使いやすく用途の広い標準タイプのサンディングディスクです。メッシュ基材は、開口率が大きくしかも全面で粉じんを取り込むことができる編み目構造のため、サンディングに適した材料です。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。耐久性のあるメッシュ基材を使用し、金属表面の軽いキズ取りや仕上げが可能です。また開口率が高く、多量の粉じん及び湿った粉じんの除去にも対応します。用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用適合本体ダブルアクションサンダー色水色取付方式面ファスナー適合材薄板板金、木工
125Dマジックメッシュディスク
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1箱(50枚)当日出荷メッシュ地に砥粒が塗布されているので、優れた切れ味が持続します。切り屑の残らない作業が可能です。用途ダブルアクションサンダー、シングルアクションサンダー用。木材、木工用品、金属、樹脂、パテの研磨、塗膜剥離などに。色緑最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)125
ペーパーディスク 732U
3M(スリーエム)¥4,198~税込¥4,618~1箱(50枚)当日出荷から翌日出荷多孔性の基材が優れた除じん性を発揮します。 3M独自の精密成型砥粒を使用しており、研磨スピードが高いです。 コシがあり、使いやすいペーパー基材です。用途金属表面加工、塗装前の肌荒しに。適合ダブルアクションサンダー色紫最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)127
Xtract キュービトロン II ネットディスク 710W
3M(スリーエム)¥24,980税込¥27,4781箱(300枚)5日以内出荷から20日以内出荷しなやかで吸塵効果が高いネット基材のサンディングディスク。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用し、研磨性能が特に優れる。起毛面でパッドに簡単に脱着可能。用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成形下地処理、木工の下地処理。径(mm)127
チップ S845 SXMU
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷8コーナーで使用できます。 通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ S845-SXMU
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップソー 木工用
(349件のレビュー)¥769~税込¥846~1枚当日出荷木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用販売区分業務用
Xtract ネットディスク 310W
3M(スリーエム)¥15,980税込¥17,5781箱(300枚)20日以内出荷しなやかで吸塵効果が高いネット基材のサンディングディスク。3M独自の精密成型セラミック砥粒を配合し研磨性能が優れる。起毛面でパッドに簡単に脱着可能。用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成形下地処理、木工の下地処理。径(mm)127
Xtract キュービトロン II ペーパーディスク 732U
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781箱(250個)23日以内出荷コシがあり使いやすいペーパー基材のサンディングディスク。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用し研磨性能が特に優れる。起毛面でパッドに簡単に脱着可能。吸塵効果に優れた多孔パターン(6Mの専用ディスクパッドを推奨)。用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成形下地処理、木工の下地処理。グレード500+径(mm)127
Xtract キュービトロン II ペーパーディスク 732U
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781箱(250個)23日以内出荷コシがあり使いやすいペーパー基材のサンディングディスク。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用し研磨性能が特に優れる。起毛面でパッドに簡単に脱着可能。吸塵効果に優れた多孔パターン(3Mの専用ディスクパッドを推奨)。用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成形下地処理、木工の下地処理。グレード240+径(mm)127
Xtract キュービトロン II ペーパーディスク 732U
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781箱(250個)23日以内出荷コシがあり使いやすいペーパー基材のサンディングディスク。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用し研磨性能が特に優れる。起毛面でパッドに簡単に脱着可能。吸塵効果に優れた多孔パターン(5Mの専用ディスクパッドを推奨)。用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成形下地処理、木工の下地処理。グレード400+径(mm)127
Xtract キュービトロン II ペーパーディスク 732U
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781箱(250個)23日以内出荷コシがあり使いやすいペーパー基材のサンディングディスク。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用し研磨性能が特に優れる。起毛面でパッドに簡単に脱着可能。吸塵効果に優れた多孔パターン(4Mの専用ディスクパッドを推奨)。用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成形下地処理、木工の下地処理。グレード320+径(mm)127
DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 60° 5mm DP1020
三菱マテリアル¥9,198税込¥10,1181本当日出荷切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:357-7203アズワン品番67-5572-96
エキストラ・ロングシリーズ シャンク径6mm Dシリーズ
TAG BUR¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から8日以内出荷先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。
DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 145° 10mm DP1020
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●二段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:358-3521アズワン品番67-5573-11
エンドミルカッター クイックDミル MDR MMT-JHP
イスカル¥42,980~税込¥47,278~1個翌日出荷から翌々日出荷穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。用途穴あけ、ミリング加工用。刃数2切込み角度(°)90