カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材(136)
絞り込み
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
砥材
A・C(シリコンカーバイド)・CB・CX・CXY・GC・MPA・PA・PAA・S・SA・SD・SX・WA・その他
シリーズ
スーパーリトル
ブランド
NORITAKE(ノリタケ)・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具・研磨材 :「NORITAKE」の検索結果

関連キーワード
  • ノリタケ 砥石
  • ノリタケ
  • ノリタケクール
136件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA赤1号

    NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
  • 汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石A

    NORITAKE(ノリタケ)(28件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
    用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。形状1号(平形)砥材A最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
  • 汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC1号

    NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
  • スーパーリトル1.0 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル1.0

    NORITAKE(ノリタケ)(25件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1枚ほか
    当日出荷
    薄型でも抜群の寿命。 良好な切れ味と確かな安全性。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断仕様両面補強トラスコ品番352-7298粒度46厚さ(mm)1.0砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80接着剤B
  • スーパーリトル NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル

    NORITAKE(ノリタケ)(5件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    小径パイプ材に優れた寿命を発揮。 丸棒切断にも対応。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断砥材Aシリーズスーパーリトル使用工具ディスクグラインダー結合剤BAF補強ネット両面最高使用周速度(m/s)80
  • スーパーリトル2.3 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル2.3

    NORITAKE(ノリタケ)(9件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(10枚)
    当日出荷
    新開発のボンドシステムにより寿命・切れ味が向上。 作業能率が向上し経済的。 消費電力や廃棄物(使用済み砥石・粉じん)の削減により環境にも優しい
    用途ステンレス・一般鋼材用 軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断 ハードな作業も使用可能仕様両面補強トラスコ品番352-7280粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度P外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80接着剤B
  • ドンホークオフセット NORITAKE(ノリタケ)

    ドンホークオフセット

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1箱(25枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)
    用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
  • 汎用ビト砥石PAA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PAA1号

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚
    当日出荷から32日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
  • ノリタケ スーパーリトルⅡ カミソリ NORITAKE(ノリタケ)

    ノリタケ スーパーリトルⅡ カミソリ

    NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷
    オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。
    用途ステンレス・一般鋼材の切断トラスコ品番783-7534粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径(Φmm)107適合材ステンレス・一般鋼材最高使用周速度(m/s)80
  • スーパーリトル1.0 防湿パック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル1.0 防湿パック

    NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(10枚)
    当日出荷
    切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品に比べ大幅にアップ。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断。粒度46砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80アズワン品番64-3672-97
  • 切断砥石ドンホークラフサイド NORITAKE(ノリタケ)

    切断砥石ドンホークラフサイド

    NORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。
    用途一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等) 太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等) 高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など)仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4最高使用周速度(m/s)63
  • スーパービック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパービック

    NORITAKE(ノリタケ)(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷
    抜群の高耐久性と切れ味により、短時間で能率良く切断でき、大幅なコストダウンが計れます。
    用途・建築用鋼製下地材(軽天材:角スタッド、ランナー等) ・薄板鋼板 ・小径パイプ 等の切断作業仕様両面補強粒度30砥材A穴径(Φmm)25.4硬度P結合剤BAF
  • ドンホーク NORITAKE(ノリタケ)

    ドンホーク

    NORITAKE(ノリタケ)(8件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1枚
    当日出荷
    砥石側面が滑らか。砥石厚みが薄くても腰が強く、切断された面が非常に美しい。
    用途一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)3砥材A穴径(Φmm)25.4硬度P結合剤BAF主要切断材料一般鋼
  • 汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA赤1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥6,698税込¥7,368
    1枚
    当日出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)形状1号粒度60厚さ(mm)25砥材WA赤穴径(Φmm)19.05硬度K外径(Φmm)255結合剤V36R適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など最高使用周速度(m/s)40
  • ダイヤモンドハンドラッパー NORITAKE(ノリタケ)

    ダイヤモンドハンドラッパー

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで固めた、みがき用の工具です。
    用途金型等の磨き作業、バリ取り作業幅(mm)10全長(mm)140砥粒SD適合材各種金属ダイヤ層厚さ(mm)5ダイヤ層長さ(mm)40
  • ホワイトストン NORITAKE(ノリタケ)

    ホワイトストン

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    用途ダイヤモンド・CBNホイールの目立て用砥石です。ホイールのボンドを後退させ、砥粒を突き出す事により、切れ味を確保します。長さ(mm)104形状S幅(mm)30粒度180厚さ(mm)25硬度H対応材質ダイヤモンド・CBNホイール結合剤V
  • スーパーホーク2.0 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーホーク2.0

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥329~税込¥362~
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。
    用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
  • スーパーホーク3.0 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーホーク3.0

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥359税込¥395
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性がありながら研削性も高い。頼れるオールラウンダーです。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。
    用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業厚さ(mm)3穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
  • 汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA赤1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥6,698税込¥7,368
    1枚
    当日出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)形状1号粒度80厚さ(mm)25砥材WA赤穴径(Φmm)19.05硬度K外径(Φmm)255結合剤V37R適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など最高使用周速度(m/s)40
  • 汎用ビト砥石WA白71号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA白71号

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    当日出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)形状71号粒度220厚さ(mm)6.4砥材WA白穴径(Φmm)12.7硬度K外径(Φmm)150結合剤V35R適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など最高使用周速度(m/s)33
  • スーパーホークX NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーホークX

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高性能オフセット砥石。とにかくバリバリ削れ、重研削作業で大いに威力を発揮します。特殊砥材+専用ボンドにより切れ味と砥石寿命が格段に向上します。
    用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥粒SX適合材鋳物、ステンレス鋼、一般鋼
  • 人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ NORITAKE(ノリタケ)

    人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    形状の整った人造ダイヤモンドを採用しています。(安定したダイヤモンド特性) ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。(ダイヤモンド先端研磨仕上げ)
    用途平面研削、円筒研削、内面研削などに使用される、外径510mm×厚み50以下の砥石ドレス全長(mm)100質量(g)80
  • 卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 255X25X19.05 NORITAKE(ノリタケ)

    卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 255X25X19.05

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥7,298税込¥8,028
    1枚
    当日出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けを嫌う作業に最適です。
    用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。WA 砥材:焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼などの研削加工。材質砥材、ビトリファイド結合材形状1厚さ(mm)25色赤砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997結合剤V外径(mm)255穴径(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応適正周速度(m/min)2400砥石周速度(m/s)40
  • 汎用ビト砥石SA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石SA1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。
    形状1砥材SA結合剤V35R
  • 卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A 255X25X19.05 NORITAKE(ノリタケ)

    卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A 255X25X19.05

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥7,698税込¥8,468
    1枚
    当日出荷
    代表的なアルミナ質砥粒を使用しています。主に生材の研削に適しています。
    用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。A 砥材:焼き入れしていない普通鋼(SS)などの研削加工。トラスコ品番322-3183材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度46(#)厚さ(mm)25色濃青砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997硬度P結合剤V風速(m/s)【砥石】40砥石周速度(m/min)2400外径(mm)255穴径(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーリトル2.5 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル2.5

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1枚
    当日出荷
    スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。 スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。
    用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断仕様両面補強粒度30厚さ(mm)2.5砥材A穴径(Φmm)22シリーズスーパーリトル硬度P結合剤BAF主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等最高使用周速度(m/s)80
  • 汎用ビト砥石GC12号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC12号

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚
    当日出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    形状12粒度120H厚さ(mm)13砥材GC寸法A(mm)6最高使用周速度(m/min)2000砥粒GC結合剤V81R粒度、硬度120H寸法J(mm)75寸法K(mm)75寸法U(mm)3外径(mm)150
  • スーパーリトル2.3 防湿パック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル2.3 防湿パック

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(10枚)
    当日出荷
    切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品(紙箱入り)の約1.5倍。
    用途ステンレス・一般鋼材用。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断。ハードな作業にも使用可能。粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤Bアズワン品番64-1165-39
  • ダイヤモンドペースト NORITAKE(ノリタケ)

    ダイヤモンドペースト

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本(5g)
    当日出荷から6日以内出荷
    ノリタケのダイヤモンドペーストは粒径、形状の揃ったダイヤモンド砥粒を厳選して、これをペースト状に均一に分散させたものです。硬質金属・非鉄金属・非金属などの粗仕上げ、精密並びに鏡面仕上げ用として使われ、高精度、高能率を発揮します。
    用途超硬合金、熱処理鋼、ステンレス鋼などの硬質金属。アルミニウム・ジュラルミン・真鍮などの非鉄金属。ガラス、宝石、貴石類などの非金属。ゲルマニウム、シリコンなどの半導体材料。化学製品、金属製品、金属非金属の組合せ品など適合材各種硬質金属、非鉄金属、非金属、半導体材料、化学製品、およびそれらの組合せ品
  • スーパーリトルⅡ NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトルⅡ

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1枚
    当日出荷
    コーナーカット・ボルト寸切用オフセット型
    用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断仕様両面補強種別オフセット型粒度30厚さ(mm)2.5砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度P外径(Φmm)105結合剤BAF主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等最高使用周速度(m/s)80
  • スーパーリトル1.5 防湿パック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル1.5 防湿パック

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1パック(10枚)
    当日出荷
    切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品(紙箱入り)の約1.5倍。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒の切断。粒度46厚さ(mm)1.5砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤Bアズワン品番64-1165-38
  • NEWエルエル単石ドレッサー NORITAKE(ノリタケ)

    NEWエルエル単石ドレッサー

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    全面あたりした後のダイヤ接触面積の変化がなく、安定したドレッシングが可能です。使用初期のなじみが良く、天然タイプ同様に幅広い用途で使用可能です。修理不要のスローアウエイタイプのためトータルコストの削減が可能です。
    用途一般砥石のツルーイング・ドレッシング用工具です。全長(mm)100寸法L(mm)3対応材質一般砥石、KPメモックスⅡのツルーイング・ドレッシング用工具
  • リトルカット NORITAKE(ノリタケ)

    リトルカット

    NORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1枚
    当日出荷
    用途軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・丸棒など)、湯口などの切断仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)2砥材A硬度P結合剤BAF主要切断材料軽量一般鋼最高使用周速度(m/s)72
  • 研削盤用 SA NORITAKE(ノリタケ)

    研削盤用 SA

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    SA砥材使用 単結晶砥粒を使用した高能率研削に適した砥石です。精密研削分野の円筒研削、平面研削等で使用します。
    用途適用被削材:SUS300系、SKH、SUHなど。SUS300系(オーステナイト系)、SKH、SUHなどトラスコ品番825-6652材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度46厚さ(mm)19色薄グレー砥材SA硬度I砥粒SA結合剤V外径(mm)205穴径(mm)50.8砥石周速度(m/s)40
  • 切削盤用 CX NORITAKE(ノリタケ)

    切削盤用 CX

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使用します。主に精密研削で使用し、円筒研削、金型研削、工具研削を高能率で行えます。
    用途適用被削材:SCr、SKH、SCMなど。SCr、SKH、SCMなどトラスコ品番825-6300材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度80厚さ(mm)19色青砥材CX硬度J砥粒CX結合剤V外径(mm)180穴径(mm)31.75砥石周速度(m/s)40
  • GシャープHalf NORITAKE(ノリタケ)

    GシャープHalf

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    形状の整った人造ダイヤモンドを採用。天然ダイヤモンドを用いたドレッサに比べドレス性能が安定します。 ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。 天然ダイヤモンドに比べて、消費電力・摩耗量ともに安定。
    用途平面研磨、円筒研磨、内面研磨などに使用される、外径510mmx厚み50mm以下の砥石ドレス。仕様(推奨ドレス条件)ドレス切込量30μm/Pass以下、ドレス送り速度3mm/sec以下全長L(mm)100
  • フリーカット(Aといし) NORITAKE(ノリタケ)

    フリーカット(Aといし)

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から28日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
    用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材A最高使用周速度(m/s)57
  • 卓上グラインダ用 切削盤用 GC 305X32X76.2 NORITAKE(ノリタケ)

    卓上グラインダ用 切削盤用 GC 305X32X76.2

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    GC砥材使用 非鉄系材料の自由研削、精密研削に使用します。
    用途適用被削材:超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など。超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金などトラスコ品番825-6092材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度120厚さ(mm)32色緑砥材GC硬度H砥粒GC結合剤V外径(mm)305穴径(mm)76.2RoHS指令(10物質対応)対応砥石周速度(m/s)33
  • KPメモックス NORITAKE(ノリタケ)

    KPメモックス

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1枚
    当日出荷
    形状1粒度140砥材CB結合剤V砥石周速度(m/s)40
  • スーパーチップ(チップ部のみ) NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーチップ(チップ部のみ)

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    スーパードレッシング用の先端取り替え用チップです。ホルダーとセットも有ります。
    用途卓上グラインダー、カップ砥石のツルーイング、ドレッシング、角出し様の工具。トラスコ品番856-4442タイプチップ部のみ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【チップ部】27×38×12
tiritori特集
おすすめ人気ランキング