絞り込み
ブランド
- ワルター(6)
- タンガロイ(4)
- サンドビック(3)
- 神王工業(2)
- MSTコーポレーション(1)
- ユニカ(1)
- WTB(1)
- WIDIN(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
- タイテックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500円以下(1)
- 1,500-10,000円(6)
- 10,000-50,000円(16)
- 50,000-100,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具・研磨材 :「PL13」の検索結果

高圧ポイント曲ノズル
WTB¥3,298税込¥3,6281個当日出荷従来のストレートタイプに比べて45°の角度でユニバーサルに動き広範囲に高圧噴射ができます。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。用途一般生産工場に。材質スチール最高使用圧力3.0MPa2018年トラスコ掲載ページ1 1129
ホルダ CTP
NTKカッティングツールズ¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から4日以内出荷形状ひし形80°適合チップCTP CTP-X CTPX H64~65最大突切り径(mm)12寸法f(mm)0切込み角Kr(°)62.5チップ逃げ角(°)0
ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ
WIDIN¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
テーパー軸ビット TPタイプロング NO.1
ユニカ¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。用途コンクリート全長(mm)280有効長(mm)220
スタブドリル(汎用HSSドリル)
ワルター¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷から9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ13.5
ワルター¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷トラスコ品番227-1561刃径(mm)13.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ13.3
ワルター¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷トラスコ品番227-6366刃径(mm)13.3RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ13.1
ワルター¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷トラスコ品番227-1572刃径(mm)13.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
フライス加工用チップ コロミル200
サンドビック¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。用途フライス加工用。