絞り込み
ブランド
- イスカル(11)
- ワルター(11)
- サンドビック(10)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- タンガロイ(5)
- 扶桑精機(5)
- タイテックス(5)
- 住友電工ハードメタル(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- ヤマト(切削工具)(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- イチグチ(1)
- エスコ(1)
- 京セラ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日研工作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
グリーン購入法適合(1)
商品レビュー
- 以上(5)
- 以上(5)
- 以上(5)
- 以上(5)
価格
- 1,500円以下(9)
- 1,500-10,000円(21)
- 10,000-50,000円(45)
- 50,000-100,000円(4)
- 100,000円以上(8)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具・研磨材 :「PL4」の検索結果

タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(Φ4.0x2.5ホース用L型)
扶桑精機¥489税込¥5381個当日出荷タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。仕様Φ4ホース用L型・扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(Φ4.0×2.5ホース用L型)トラスコ品番810-5267質量(g)3.7
インパクト用マジックパットセット
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(4個)当日出荷研磨・ツヤ出し・拭き取り作業等に必要な商品がセットになったお買い得品。用途研磨・ツヤ出し・汚れ落とし・拭き取り作業等に最適。セット内容マジックパット(PLPN)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB)サイズ(Φmm)マジックパット(PLP)・スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125RoHS指令(10物質対応)対応
ポリッシャー4点セット
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(4個)当日出荷マジック式でパットに着脱するので、スポンジ交換が簡単です。コールテンバフ、羊毛バフもセットされ、ツヤ出しにも適します。セット内容マジックパット(PLP)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB)サイズ(Φmm)マジックパット(PLP):100、スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125RoHS指令(10物質対応)対応
レースセンター超鋼付 ロングタイプ
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から翌々日出荷レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
コーンペーパー
イチグチ¥199~税込¥219~1個ほか3日以内出荷ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
センタードリル 超硬 AlCrNコート
ワルター¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から9日以内出荷すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。表面処理ALCrNコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
ヘリフェース チップ HFPR/L
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
エポック21エンドミル(ロング刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷用途側面切削材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
ヘリフェース チップ HGPL
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷端面加工用2コーナー使いチップです。用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL
NACHI(不二越)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から5日以内出荷切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無無
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)46
高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPL4-TH (ロング刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)43
エポックパワーミル(ロング刃長コーナーR付)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥24,980~税込¥27,478~1本3日以内出荷用途側面切削・曲面加工・R加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
スタブドリル(汎用HSSドリル)
ワルター¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷から9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
A HF端溝/チップ 超硬
イスカル¥31,980税込¥35,1781セット(10個)翌々日出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。用途端面溝加工、端面溝拡張加工材質超硬長さ(mm)19.0
A HF端溝/チップ COAT
イスカル¥34,980税込¥38,4781セット(10個)翌々日出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。用途端面溝加工、端面溝拡張加工
X・treme Plus超硬 3D DPL Φ4.5
ワルター¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷トラスコ品番227-9559刃径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
X・treme Plus超硬 3D DPL Φ4.7
ワルター¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷トラスコ品番227-3253刃径(mm)4.7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D