絞り込み
ブランド
  • 高島産業(44)
  • サンドビック(14)
  • タンガロイ(11)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • FKD(フクダ精工)(7)
  • ヤナセ(柳瀬)(7)
  • イスカル(6)
  • BIG DAISHOWA(6)
  • エスコ(4)
  • 岡崎精工(4)
  • 日研工作所(4)
  • 三菱マテリアル(3)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • カーメックス(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • モトユキ(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(82)
  • 10,000-50,000円(63)
  • 50,000-100,000円(21)
  • 100,000円以上(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「SC12」の検索結果

162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12

    セコ・ツールズ・ジャパン
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
    汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12 インサート用、4 つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630T は厚さ 6.35 mm のインサート幅で、コーナR 3.0 mm です。
    寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..12
  • フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21

    セコ・ツールズ・ジャパン
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
    汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
    寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..12
  • フライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    SCET12 インサート用 R217/220.79 は、極厚インサートにより強力で頑丈なプランジカッタです。刃先処理、材種組合せも豊富です、さまざまな被削材にご使用いただけます。SCET12 インサート用 R217/220.79 は、強力で頑丈なプランジカッタです。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..1206
  • スーパーカットRSC 日本レヂボン

    スーパーカットRSC

    日本レヂボン(136件のレビュー)
    699税込769
    1枚ほか
    当日出荷
    技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
    用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
  • フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
    用途ディスクサンダー用
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    エヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。
    用途サビ取り・バリ取り・塗装剥がし ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応材質エヌグリット線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー
  • 3爪スクロールチャック 硬爪タイプ 億川鉄工所

    3爪スクロールチャック 硬爪タイプ

    億川鉄工所
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • 3爪スクロールチャック ギガ・セレクション

    3爪スクロールチャック

    ギガ・セレクション
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    3爪スクロールチャック。他社スクロールチャックから置換可能!。内爪と外爪が両方付属しているので、用途に応じて入れ替えて使用可能。多種少量生産に適した高い耐久性と経済性。ストレートインロー。材質:FC30
    付属品内爪・外爪、T型ハンドル材質FC30
  • ステンレスカップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ステンレスカップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
    線径(Φmm)SUS Φ0.3適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャープカット 三京ダイヤモンド工業

    シャープカット

    三京ダイヤモンド工業
    42,980税込47,278
    1枚
    3日以内出荷から9日以内出荷
    さまざまなタイルの切断に使いやすいカッター
    用途タイルの切断適合材タイルチップ幅(mm)5.0
  • モミメン 富士元工業

    モミメン

    富士元工業
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール 専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。 モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
    用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-6)刃数1枚適合チップC32GUX寸法L2(mm)28切刃形状1枚刃
  • ストロングカッター ニューストロング販売

    ストロングカッター

    ニューストロング販売
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷
    セット内容単品材質ソリッド:Z-10切刃形状その他
  • グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) コストパフォーマンス重視 モトユキ

    グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) コストパフォーマンス重視

    モトユキ
    5,298税込5,828
    1枚
    3日以内出荷
    ●ウェイブ形状がチッピングを抑制 ●切削抵抗が低く、滑らかな切れ味
  • 六角軸テーパーホールブラシ SK11

    六角軸テーパーホールブラシ

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 砥材入りナイロンなので適度な研磨を実現しました。 テーパー形状なのでサイズ合わせが簡単です。
    用途パイプや鋼板などのバリ取り。適合材パイプ、鋼板など
  • 超硬シート面カッター EIKO(栄工舎)

    超硬シート面カッター

    EIKO(栄工舎)
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷
    超硬シート面カッター PF規格
    用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
  • ステップドリルチタン TRUSCO

    ステップドリルチタン

    TRUSCO
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 三菱マテリアル

    部品

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • DLCミル シャープコーナ2枚刃 NACHI(不二越)

    DLCミル シャープコーナ2枚刃

    NACHI(不二越)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコート刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角標準
  • グローバルソー オールダイヤモンド 窯業系サイディングボード用チップソー モトユキ

    グローバルソー オールダイヤモンド 窯業系サイディングボード用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により切断抵抗が低滅し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップ。
    本体厚さ(mm)1.2適合材サイディング
  • コバルトノスドリル(コバルト小ノス) 理研製鋼

    コバルトノスドリル(コバルト小ノス)

    理研製鋼
    5,898税込6,488
    1本
    3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSCo溝長(mm)35先端角(°)118柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
  • クランプねじ 三菱マテリアル

    クランプねじ

    三菱マテリアル
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • フレックスホーン BC型 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン BC型

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
    用途一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。自動車・鉄道車輌・船舶などの各種シリンダーのサビ落とし内面研磨。4~900mmのパイプ内面のサビ落とし、バリ取り、研磨。仕様回転数は、ワークによって異なるがおよそ300~1200rpmの間で使用作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復程研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又はスピンドル油を使用。全長(mm)203使用工具エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤
  • 3爪スクロールチャック後面取付タイプ ファーステック

    3爪スクロールチャック後面取付タイプ

    ファーステック
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
    繰返し精度(mm)0.03
  • 面取機用超硬スパイラルカッター ギガ・セレクション

    面取機用超硬スパイラルカッター

    ギガ・セレクション
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    安定した寿命と美しい仕上面が得られます。純正品に比べ抜群のコストパフォーマンスを実現します。
  • キュービトロン2 サンディングディスク(穴なし) 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 サンディングディスク(穴なし)

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(50枚)
    当日出荷から43日以内出荷
    キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています 穴なしのタイプは、大型車補修などのよりハードな使用環境下においても破れにくくなっております
    用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨に。バリ取り、色はぎ、足付けなどの作業に。適合材金属
  • 12x200mm チューブブラシ(馬毛) エスコ

    12x200mm チューブブラシ(馬毛)

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109SC-12
  • ハンドパット エスコ

    ハンドパット

    エスコ
    1,710税込1,881
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
  • MFSC アングルグリッパー Fairlane

    MFSC アングルグリッパー

    Fairlane
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-9694材質超硬 HRC72
  • DLCミルロング シャープコーナ2枚刃 NACHI(不二越)

    DLCミルロング シャープコーナ2枚刃

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    深い溝や深い位置の溝加工及び幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角標準
  • 超硬シート面カッター EIKO(栄工舎)

    超硬シート面カッター

    EIKO(栄工舎)
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷
    超硬シート面カッター UNF規格
    用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
  • 3爪スクロールチャック前面取付タイプ ファーステック

    3爪スクロールチャック前面取付タイプ

    ファーステック
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
    繰返し精度(mm)0.03
  • 研玉 ヤナセ(柳瀬)

    研玉

    ヤナセ(柳瀬)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から79日以内出荷
    砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
    用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
  • ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)

    ラジアル・ブリッスルディスク

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(1箱×48個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。 砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。 砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。 ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。 ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。 目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
    用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
  • ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) エスコ

    ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1本
    翌日出荷
    ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)150溝数3精度STD食付2.5P
  • ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)

    ラジアル・ブリッスルディスク

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1箱(24枚)
    当日出荷
    外径25.4mmタイプです。 高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。 毛抜けしないので長持ちロングライフです。 直径25.4mm狭い個所のバリ取りに最適です。
    用途微小バリ取り作業全般。 金型のクリーニング。 宝飾品の仕上げ。仕様Φ3.18mm、Φ3.0mmシャフト各1本付砥材キュービトロン砥粒と酸化アルミニウム質量(g)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000外径×穴径(Φmm)25.4×3.2
  • 超硬ソリッドドリル DSC-F タンガロイ

    超硬ソリッドドリル DSC-F

    タンガロイ
    45,980税込50,578
    1本
    4日以内出荷
    耐摩耗性に優れた材種です。
    用途穴あけ加工用。仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSC-F形その他L/D=8仕様
  • ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)

    ラジアル・ブリッスルディスク

    3M(スリーエム)
    24,980税込27,478
    1セット(40枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様シャフト別売砥材酸化アルミニウム砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)穴径(mm)9.5
  • 強ねじれ溝JISC形60°センタ穴ドリル CESC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝JISC形60°センタ穴ドリル CESC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    9,498税込10,448
    1本ほか
    翌々日出荷から29日以内出荷
wk1212特集
おすすめ人気ランキング