カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具(48)
- 研磨材(1)
- 切削工具・研磨材
絞り込み
エコロジープロダクト
切削工具・研磨材 :「SCG」の検索結果

精密切断砥石NC-S GC-CUT
ディスコ¥17,980~税込¥19,778~1箱(25枚)当日出荷非鉄金属(チタン・タングステンなど)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質非鉄金属砥材GC内径(Φmm)25.4砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
パフォーマックスドリル 外刃用インサート SCGX15
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマックスドリル 外刃用インサート SCGX09
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマックスドリル 外刃用インサート SCGX07
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマックスドリル 外刃用インサート SCGX06
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマックスドリル 外刃用インサート SCGX12
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISO標準ホルダー SCGCL・
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷S型クランプ式チップカートリッジです、チップはセンタースクリュにて固定されます。トラスコ品番434-4305寸法(mm)CDRX:0.95、KAPR:90寸法H(mm)20寸法B(mm)17.5寸法LF(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)25
パフォーマックスドリル 外刃用インサート SCGX05
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマックスドリル 外刃用インサート SCGX11
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ A25S-CGHR1303
セコ・ツールズ・ジャパン¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。トラスコ品番434-4307寸法H(mm)23寸法B(mm)24寸法LH(mm)64寸法LF(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)19寸法CDX(mm)7.5
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)形状正方形被削材アルミ逃げ角(度)7ノーズ半径r(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ SCGA-FN
BIG DAISHOWA¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)翌々日出荷から5日以内出荷材質H1形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ SCGP
BIG DAISHOWA¥8,998税込¥9,8981箱(10個)翌々日出荷材質H1形状正方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.35内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.025
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷被削材鋼全般適合ヘッドTW用/TW5370A、TW6986A、TW6890A、TW88110A、TW98126A、TW125153ARW用/RW5370A、RW6888A、RW86106A、RW100125A、RW125150A、RW150Aチップ幅(mm)12.7チップ厚さ(mm)4.76ノーズ半径r(mm)0.8
チップ SCGT-MNSC
住友電工ハードメタル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SCGT-FX
住友電工ハードメタル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷材質:PVDコーティング。ステンレス鋼、耐熱合金用。微粒母材と密着性の高いPVD膜。形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥10,980税込¥12,0781箱(10個)5日以内出荷材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)被削材アルミ適合ヘッドRW用/RW2533Aチップ幅(mm)7.94チップ厚さ(mm)2.38ノーズ半径r(mm)0.4
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥22,980~税込¥25,278~1セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷シャープエッジの平行ブレーカ。タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面ブレーカ種類勝手付き逃げ角(°)7[C]等級記号G
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥22,980~税込¥25,278~1セット(10個)3日以内出荷小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。シャープエッジの平行ブレーカで広い領域の切込み条件に対応用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFXコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥19,980~税込¥21,978~1セット(10個)3日以内出荷軽切削用2段ブレーカ。タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカSC切削領域軽切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)6ブレーカの有無片面ブレーカ種類ポッキータイプ逃げ角(°)7[C]等級記号G
チップ SCGM-EFM
BIG DAISHOWA¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)5日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥10,980税込¥12,0781箱(10個)5日以内出荷被削材鋼全般適合ヘッドRW用/RW2533Aチップ幅(mm)7.94チップ厚さ(mm)2.38ノーズ半径r(mm)0.4
チップ SCGT-AS
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)9日以内出荷から23日以内出荷材質IC20形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種N(非鉄)
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)9日以内出荷用途中切削トラスコ品番607-6084被削材N切刃長さ(mm)8.725勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種N(非鉄)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)9.525
CBN インサート SCGN-WCB
ケナメタル¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート。ワイパー形状正方形厚さ(mm)4.76寸法D(mm)9.53逃げ角(度)7コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の有無なし厚さS(mm)4.76チップブレーカなし寸法L10(mm)9.52