カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具(88)
      • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具・研磨材 :「SL-40」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCOTSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)TRUSCO
3,698税込4,068
1本
当日出荷から9日以内出荷
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
振動用充電ドリルビット コマドリル振動用充電ドリルビットコマドリル(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から14日以内出荷
振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
スロッチングレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)スロッチングレギュラ刃エンドミルS&K(三興製作所)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2ねじれ角直刀公差(mm)0~-0.03
バイメタルカッターロングタイプ ウイニングボアーバイメタルカッターロングタイプウイニングボアー
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。有効長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスティングウェッジ サンドビックアジャスティングウェッジサンドビック
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
超硬4枚刃エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬4枚刃エンドミル(ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削刃数4仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
Tスロットカッター アサヒ工具Tスロットカッターアサヒ工具
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
用途用途材質超硬K種G2
サン・三面仕上ビット 三陽工業サン・三面仕上ビット三陽工業
9,690税込10,659
1本
5日以内出荷
底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。
刃数2
千鳥刃Tスロットカッター アサヒ工具千鳥刃Tスロットカッターアサヒ工具
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
用途用途材質超硬K種G2
バイメタルカッター ロングタイプ BCSLシリーズ スエカゲツール(Pro-Auto)バイメタルカッター ロングタイプ BCSLシリーズスエカゲツール(Pro-Auto)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。、貫通作業に適しています。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
Coromant Capto(R) CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビックCoromant Capto(R) CoroTurn(R) SLアダプタサンドビック
61,980税込68,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
超硬・Cコート4枚刃エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬・Cコート4枚刃エンドミル(ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷
用途側面切削刃数4仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
サン・プラスチックチップソー厚物切断用 三陽工業サン・プラスチックチップソー厚物切断用三陽工業
22,980税込25,278
1枚
5日以内出荷
ジュラコン®;・MCナイロン・PP・塩ビなどの厚物切断に最適です。特殊な台金技術と刃型により切れ味が長持ちし、熱い材料でも軽快に切断できます。
用途ジュラコン®;・MCナイロン・PP・塩ビ適合材POM・MCナイロン・PP・塩ビ外径(Φmm)355穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)3.0刃数40
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
防振バー用すり割りスリーブ RSL タンガロイ防振バー用すり割りスリーブ RSLタンガロイ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
千鳥刃Tスロットカッター (G2) アサヒ工具千鳥刃Tスロットカッター (G2)アサヒ工具
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
刃数6
Coromant Capto(R) CoroBore(R) 820ツールボディ サンドビックCoromant Capto(R) CoroBore(R) 820ツールボディサンドビック
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
高精度ボーリング工具です。 コロマントキャプトの高精度、高剛性とクイックチェンジ。 内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。 2μm単位で加工径を調整することができます。
用途ファインボーリング加工用
サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックドリルホルダBIG DAISHOWA
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ドリル コートHS S柄 AGESSL NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGESSLNACHI(不二越)
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質FMXコーティングAGコーティング
サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックドリルホルダBIG DAISHOWA
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
CAPTOサイドロックホルダ BIG DAISHOWACAPTOサイドロックホルダBIG DAISHOWA
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
HSK CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビックHSK CoroTurn(R) SLアダプタサンドビック
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
サイドロックドリルホルダ Aタイプ BIG DAISHOWAサイドロックドリルホルダ AタイプBIG DAISHOWA
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
サイドロックドリルホルダのAタイプです。
トラスコ品番538-0866
BT/ドリル用サイドロックホルダ WSL WinwellBT/ドリル用サイドロックホルダ WSLWinwell
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
シャンクBT
Coromant Capto(R) CoroTurn(R) SL 4ヘッド用ミニタレット サンドビックCoromant Capto(R) CoroTurn(R) SL 4ヘッド用ミニタレットサンドビック
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
ヘッド交換式のボーリングバイト。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能。
用途あらゆる被削材の内径旋削加工に。
サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックドリルホルダBIG DAISHOWA
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
タイプ二面拘束
BTB/ドリル用サイドロックホルダ WSL WinwellBTB/ドリル用サイドロックホルダ WSLWinwell
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
シャンクBTB
サイドロックエンドミルホルダー BIG DAISHOWAサイドロックエンドミルホルダーBIG DAISHOWA
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
サイドロック ホルダー BIG DAISHOWAサイドロック ホルダーBIG DAISHOWA
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
ビッブプラス TSL BIG DAISHOWAビッブプラス TSLBIG DAISHOWA
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックドリルホルダBIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
ドリル 超硬S CDSL タンガロイドリル 超硬S CDSLタンガロイ
23,980税込26,378
1本
10日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
ボーリングバーホルダ BIG DAISHOWAボーリングバーホルダBIG DAISHOWA
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
不等リード菊馬エンドミルロング刃 RYOCO(菱高精機)不等リード菊馬エンドミルロング刃RYOCO(菱高精機)
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷
ロー付、不等リードロング刃
用途不等リードロング刃材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
サイドロックエンドミルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックエンドミルホルダBIG DAISHOWA
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
CoroTurn(R) SLアダプタ対応VDI サンドビックCoroTurn(R) SLアダプタ対応VDIサンドビック
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用カッティングヘッド SANDVIKCoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用カッティングヘッドSANDVIK
24,980税込27,478
1個
14日以内出荷
角度(°)90クランプクランプ
円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) SLアダプタサンドビック
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
pt-40特集
おすすめ人気ランキング