カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具(57)
      • 研磨材(2)

切削工具・研磨材 :「jt1」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ GLOBE(旧堀内製作所)ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプGLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
標準外テーパードリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)標準外テーパードリルチャックGLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から6日以内出荷
標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。
用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
チャックアーバー(焼入れ研磨) 田倉工具チャックアーバー(焼入れ研磨)田倉工具
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
2,620税込2,882
1個
当日出荷から翌日出荷
適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
チャックドリフト GLOBE(旧堀内製作所)チャックドリフトGLOBE(旧堀内製作所)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1組(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
アーバーやボール盤の主軸などから、簡単にドリルチャックを取り外すことが可能です。
全長(mm)91幅(mm)9
チャックアーバー 引きネジタイプ GLOBE(旧堀内製作所)チャックアーバー 引きネジタイプGLOBE(旧堀内製作所)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
脱落防止の引きネジタイプです。 総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
用途モールステーパーを引きネジで固定するタイプの機械用
超硬カッターアルミ用ロータリーバー エスコ超硬カッターアルミ用ロータリーバーエスコ
4,330税込4,763
1個
翌日出荷
材質超硬適合材アルミ
16x14.4mm/6mm軸 超硬カッター(Coated/アルミ用) エスコ16x14.4mm/6mm軸 超硬カッター(Coated/アルミ用)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JT-16B
ジャコブステーパドリルミルチャック ユキワ精工ジャコブステーパドリルミルチャックユキワ精工
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付タンガロイ
7,880税込8,668
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SWMT13T3-MJ タンガロイチップ SWMT13T3-MJタンガロイ(1件のレビュー)
8,990税込9,889
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SNMG-SJ 住友電工ハードメタルチップ SNMG-SJ住友電工ハードメタル
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
タングドリル・ツイステッド インサート XPMT-DJ タンガロイタングドリル・ツイステッド インサート XPMT-DJタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。
用途穴あけ加工用。トラスコ品番702-7524材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMU-MJ タンガロイチップ SNMU-MJタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S タンガロイチップ SPCN/SPEN/SPKN 42Sタンガロイ
9,690税込10,659
1箱(10個)
3日以内出荷
ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ GLOBE(旧堀内製作所)ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプGLOBE(旧堀内製作所)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
チップ ASMT11-MJ タンガロイチップ ASMT11-MJタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
タンガロイ 転削加工用ドゥ・ペント用インサート PNCU0905GNEN-MJ  T1215 タンガロイタンガロイ 転削加工用ドゥ・ペント用インサート PNCU0905GNEN-MJ T1215タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性に優れた材種です。
用途フライス加工用。トラスコ品番182-2292適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TOMT-MJ タンガロイチップ TOMT-MJタンガロイ
9,490税込10,439
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LQMU11-X-MJ タンガロイチップ LQMU11-X-MJタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
強靭な切れ刃と鋭い切れ味で安定した高能率加工を約束! 経済的な両面4コーナ+高能率加工を実現!
RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)9
転削加工用インサート CVDコーティング T1115 フライス加工用 タンガロイ転削加工用インサート CVDコーティング T1115 フライス加工用タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
MJブレーカ付き汎用インサートです。
用途フライス加工用。トラスコ品番701-8070材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMR16-MJ タンガロイチップ SPMR16-MJタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応
チップ PNMU0905-MJ タンガロイチップ PNMU0905-MJタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ PNCU0905-MJ タンガロイチップ PNCU0905-MJタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)0RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMU/SNHU1706 タンガロイチップ SNMU/SNHU1706タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONMU/ONHU0705 タンガロイチップ ONMU/ONHU0705タンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RNMU-MJ タンガロイチップ RNMU-MJタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONMU-MJ タンガロイチップ ONMU-MJタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMU12-R-MJ タンガロイチップ TNMU12-R-MJタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法S(mm)6.72寸法LE(mm)12寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11
チップ LMMU11/16-MJ タンガロイチップ LMMU11/16-MJタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ASMT11-MJ タンガロイチップ ASMT11-MJタンガロイ
8,598税込9,458
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法S(mm)3.7寸法LE(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.7寸法APMX(mm)10.6
チップ LMMU-MJ タンガロイチップ LMMU-MJタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T1115RoHS指令(10物質対応)対応
チャックアーバー PROCHI(プロチ)チャックアーバーPROCHI(プロチ)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
総研磨、総焼入のチャックアーバーです。総研磨が施されていることにより高精度を保証します。総焼入れにより高耐久性を実現します。
用途ドリルチャックなどをボール盤や旋盤で使う際に使用する
チップ TCMT-NMJ タンガロイチップ TCMT-NMJタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)6.35逃げ角(度)7コーナー半径(mm)2.0穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ LQMU11/18-MJ タンガロイ転削用チップ LQMU11/18-MJタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ ONGU-MJ タンガロイ転削用チップ ONGU-MJタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T1215寸法S(mm)7寸法LE(mm)4.9寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.7寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)3.4
転削用チップ SNGU-MJ タンガロイ転削用チップ SNGU-MJタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T1215寸法S(mm)7寸法LE(mm)9.4寸法RE(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)6
チャックアーバー 田倉工具チャックアーバー田倉工具(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。仕様焼入研磨品
転削用チップ TNMU12-MJ タンガロイ転削用チップ TNMU12-MJタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
5日以内出荷
寸法S(mm)7.1寸法LE(mm)12寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.16寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11
転削用チップ TNGU-MJ タンガロイ転削用チップ TNGU-MJタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T1215寸法S(mm)7.04寸法LE(mm)12寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.16寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11刃当り送りfz(mm/t)0.08~0.3
jt1特集
おすすめ人気ランキング