切削工具・研磨材 :「smd」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トクトクパックSMD サンコーテクノ

    トクトクパックSMD

    サンコーテクノ
    2,398税込2,638
    1パック
    3日以内出荷
    シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル コートHS S柄 20SMD イワタツール

    ドリル コートHS S柄 20SMD

    イワタツール
    9,898税込10,888
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH55刃数2全長(mm)100シャンク径(Φmm)6角度(°)20表面処理ノンコート角度小数20
  • ドリル コートHS S柄 30SMD イワタツール

    ドリル コートHS S柄 30SMD

    イワタツール
    9,898税込10,888
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH55刃数2全長(mm)100シャンク径(Φmm)6角度(°)30表面処理ノンコート角度小数30
  • ドリル コートHS S柄 25SMD イワタツール

    ドリル コートHS S柄 25SMD

    イワタツール
    9,898税込10,888
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH55刃数2全長(mm)100シャンク径(Φmm)6角度(°)25表面処理ノンコート角度小数25
  • ヘリタング シェルミル T490 SMD イスカル

    ヘリタング シェルミル T490 SMD

    イスカル
    63,980税込70,378
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    両面4コーナー使い縦置きチップ用シェルミルです。
    用途フライス加工用。
  • ミニサイズドリルセット SK11

    ミニサイズドリルセット

    SK11(18件のレビュー)
    698税込768
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    模型・基盤などへの穴あけ作業に最適です。木材や竹、プラスチックなどの穴あけに適したミニサイズのドリルセットです。
    用途木工・プラスチックへの穴あけ、模型・基盤などへの穴あけ。材質ハイス鋼対応機種電気ドリル・ボール盤
  • ヘリタング シェルミル T4-SMD イスカル

    ヘリタング シェルミル T4-SMD

    イスカル
    76,980税込84,678
    1本
    29日以内出荷
    両面4コーナー使いのシェルミルです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチダイヤモンドカッター SK11

    マルチダイヤモンドカッター

    SK11(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
    用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガダイヤ幅(mm)7
  • 超硬マイクロドリル NS(日進工具)

    超硬マイクロドリル

    NS(日進工具)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現! ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上) 溝長10Dのスタンダードタイプ
    材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
  • ディスクW用 マンドレル 小 25/30用 イチグチ

    ディスクW用 マンドレル 小 25/30用

    イチグチ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ディスクWを使用する際にお使いください。
    種別ディスクW材質金属寸法(mm)軸径:6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • SEC-マルチドリル ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル ホルダ

    住友電工ハードメタル
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    コーティングDEXコート
  • 無限マイクロコーティングマイクロドリル NS(日進工具)

    無限マイクロコーティングマイクロドリル

    NS(日進工具)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    無限マイクロコーティングを採用した、溝長10Dのスタンダードタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
    材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限マイクロコーティング首角γ(°)15ねじれ角(°)30
  • マルチドライバードリル サンコーテクノ

    マルチドライバードリル

    サンコーテクノ
    889税込978
    1本
    3日以内出荷
    シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-マルチドリルヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルヘッド

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コーティングDEXコート
  • ディスクW用 マンドレル 大 40/50/60用 イチグチ

    ディスクW用 マンドレル 大 40/50/60用

    イチグチ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    ディスクWを使用する際にお使いください。
    種別ディスクW材質金属寸法(mm)軸径:6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マルチドライバードリル サンコーテクノ

    マルチドライバードリル

    サンコーテクノ
    889税込978
    1本(1本)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルホルダ

    住友電工ハードメタル
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
  • 超硬マイクロドリルショート NS(日進工具)

    超硬マイクロドリルショート

    NS(日進工具)
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    溝長6Dのショートタイプで、安定した加工を可能です。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します(Φ0.02以上)
    材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
  • 無限マイクロコーティングマイクロドリルショート NS(日進工具)

    無限マイクロコーティングマイクロドリルショート

    NS(日進工具)
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    無限マイクロコーティングを採用した溝長6Dのショートタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
    材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
  • マルチドライバードリルロング サンコーテクノ

    マルチドライバードリルロング

    サンコーテクノ
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック など首下長(mm)150シャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉄加工用ドリル(M) 三菱マテリアル

    非鉄加工用ドリル(M)

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質極超微粒子超硬表面処理CVDダイヤモンドコーティング
  • 無限コートマイクロドリル NSMD-M NS(日進工具)

    無限コートマイクロドリル NSMD-M

    NS(日進工具)
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
  • ヘリクアッド イスカル

    ヘリクアッド

    イスカル
    159,800税込175,780
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • マイクロドリル NSMD NS(日進工具)

    マイクロドリル NSMD

    NS(日進工具)
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルホルダ

    住友電工ハードメタル
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。
    被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金給油方式内部給油式FIG2
  • カッタ イスカル

    カッタ

    イスカル
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
  • ドリル タンガロイ

    ドリル

    タンガロイ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無限コートマイクロドリル NSMD-MS NS(日進工具)

    無限コートマイクロドリル NSMD-MS

    NS(日進工具)
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
  • カッタ イスカル

    カッタ

    イスカル
    67,980税込74,778
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    取付径(Φmm)25.4
  • マイクロドリルショート NSMD-S NS(日進工具)

    マイクロドリルショート NSMD-S

    NS(日進工具)
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
  • 非鉄加工用ドリル(M) 三菱マテリアル

    非鉄加工用ドリル(M)

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬表面処理CVDダイヤモンドコーティング
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    高い刃先強度。安定した加工穴精度。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
    用途一般鋼の高能率加工に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
  • 16ミル/ホルダー ヘリミル イスカル

    16ミル/ホルダー ヘリミル

    イスカル
    54,980税込60,478
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    ホルダー:ヘリミル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    SUS材、軟鋼(SS材等)にも優れた刃型。鋳鉄のコバ欠けを改善。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
    用途ステンレス鋼など難削材、軟鋼、ねずみ鋳鉄、低剛性設備に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX80FIG1
  • ドリル タンガロイ

    ドリル

    タンガロイ
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    先端角180°設計で様々な穴あけに対応。加工の安定性向上。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
    用途非平面への穴あけ、バリ対策に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
  • カッタ イスカル

    カッタ

    イスカル
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷
  • シュレッドミルP290 シェルミル P290 SM イスカル

    シュレッドミルP290 シェルミル P290 SM

    イスカル
    57,980税込63,778
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    P290シリーズのシェルミルです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル タンガロイ

    ドリル

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
smd特集
おすすめ人気ランキング