絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,968)
  • エスコ(6,500)
  • コガネイ(5,572)
  • Festo(3,546)
  • RS PRO(3,426)
  • カクダイ(3,371)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,103)
  • CKD(3,094)
  • INAX(LIXIL)(2,529)
  • KVK(2,255)
  • TOTO(2,058)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,796)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,111)
  • ParkerTAIYO(922)
  • GAONA(ガオナ)(916)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電機解氷機 IKURATOOLS(育良精機)電機解氷機IKURATOOLS(育良精機)
91,980税込101,178
1個
3日以内出荷
家庭用電源で安全にハイパワー解氷イクラオリジナルサーモスタット内蔵解氷クリップ:水道管の温度を約80℃でキープし安全ですサーモプロテクタ装備:トランスの過熱を防止します解氷設定タイマー装備:解氷時間の設定ができ安心です38mm2ケーブル採用:余裕の太さで安心です。やわらかいケーブルなので扱いやすさも抜群です解氷クランプ装備:解氷中はランプを点灯してお知らせします
用途配管等の凍結防止・解氷作業。仕様【使用部材】パイプ径:15A(1/2”)~20A(3/4")付属品サーモスタット内蔵解氷クリップ付ケーブル(38mm2×5m)/解氷クリップ付ケーブル(38mm2×5m)質量(kg)15(ケーブル含む)周波数(Hz)50/60出力250A入力単相100V-15A(家庭用コンセント対応)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×215×215
パーツブロークリーナー ISK-PBC5002シリーズ IKURATOOLS(育良精機)パーツブロークリーナー ISK-PBC5002シリーズIKURATOOLS(育良精機)
539,800税込593,780
1台
32日以内出荷
エアによる「ブロー」+「吸引」+「回収」!パーツに付着した油分や切粉をエアブローすると瞬時に吸引・回収します。現場を汚さず部品をブロー!快適な作業環境のために。機械稼働率を向上。フットペダルを握ると瞬時に吸引・回収!電源不要のエア駆動!ファンやモーターを使わない安全設計!ブロー室内の突起物を無くすことにより、清掃が容易に!分離式捕集タンク付き!捕集物を汚さず簡単に廃棄できます。機動性が高いコンパクト設計!旋盤や給材機が多く並ぶ通路でも取り回しやすいコンパクトサイズ!空気消費量は工場のエア源により異なります。作動音量の測定値は0.5MPa時のもので工場エア流量500L/min以上の場合、本製品は加工機で切削した加工品をエアブローする場合にご使用ください。爆発物、可燃性の液体は吸引しないでください。異なる切削液、洗浄液との混合により危険な液体に変化する場合は使用できません。火花の出る作業等には使用できません。材質を腐食、劣化、膨潤させる液体及び、毒性のある液体は使用できません。工場のエア源により、ブローガン自在ノズルから吐出されるエアの勢いが異なります。画像は代表画像です。
パーツブロークリーナー ISK-PBCシリーズ IKURATOOLS(育良精機)パーツブロークリーナー ISK-PBCシリーズIKURATOOLS(育良精機)
439,800税込483,780
1台
32日以内出荷
エアによる「ブロー」+「吸引」+「回収」!パーツに付着した油分や切粉をエアブローすると瞬時に吸引・回収します。現場を汚さず部品をブロー!快適な作業環境のために。機械稼働率を向上。ブローガンを握ると瞬時に吸引・回収!電源不要のエア駆動!ファンやモーターを使わない安全設計!ブロー室内の突起物を無くすことにより、清掃が容易に!分離式捕集タンク付き!捕集物を汚さず簡単に廃棄できます。機動性が高いコンパクト設計!旋盤や給材機が多く並ぶ通路でも取り回しやすいコンパクトサイズ!空気消費量は工場のエア源により異なります。作動音量の測定値は0.5MPa時のもので工場エア流量500L/min以上の場合、本製品は加工機で切削した加工品をエアブローする場合にご使用ください。爆発物、可燃性の液体は吸引しないでください。異なる切削液、洗浄液との混合により危険な液体に変化する場合は使用できません。火花の出る作業等には使用できません。材質を腐食、劣化、膨潤させる液体及び、毒性のある液体は使用できません。工場のエア源により、ブローガン自在ノズルから吐出されるエアの勢いが異なります。画像は代表画像です。
パーツブロークリーナー ISK-PBC3002シリーズ IKURATOOLS(育良精機)パーツブロークリーナー ISK-PBC3002シリーズIKURATOOLS(育良精機)
419,800税込461,780
1台
32日以内出荷
エアによる「ブロー」+「吸引」+「回収」!パーツに付着した油分や切粉をエアブローすると瞬時に吸引・回収します。現場を汚さず部品をブロー!快適な作業環境のために。機械稼働率を向上。電源不要のエア駆動!ファンやモーターを使わない安全設計!ブロー室内の突起物を無くすことにより、清掃が容易に!分離式捕集タンク付き!捕集物を汚さず簡単に廃棄できます。機動性が高いコンパクト設計!旋盤や給材機が多く並ぶ通路でも取り回しやすいコンパクトサイズ!空気消費量は工場のエア源により異なります。作動音量の測定値は0.5MPa時のもので工場エア流量500L/min以上の場合、本製品は加工機で切削した加工品をエアブローする場合にご使用ください。爆発物、可燃性の液体は吸引しないでください。異なる切削液、洗浄液との混合により危険な液体に変化する場合は使用できません。火花の出る作業等には使用できません。材質を腐食、劣化、膨潤させる液体及び、毒性のある液体は使用できません。工場のエア源により、ブローガン自在ノズルから吐出されるエアの勢いが異なります。画像は代表画像です。
仕様●駆動源:エア(0.4~0.6MPa)●吸引操作方法:フットスイッチ●空気消費量(L/min):440●捕集方法:ミストフィルター●呼気接続ネジ:カプラ●使用温度(℃):0~45(結露、凍結なきこと)●作動音量:83dB(A)●捕集タンク容量(L):5●外形寸法(mm):W300×L360×H1030●質量(kg):39アズワン品番67-8012-96