絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • モノタロウ(411)
  • SMC(210,817)
  • エスコ(7,458)
  • コガネイ(5,616)
  • RS PRO(3,630)
  • Festo(3,547)
  • カクダイ(3,159)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,115)
  • CKD(3,089)
  • INAX(LIXIL)(2,210)
  • KVK(2,081)
  • TOTO(2,040)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,772)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,608)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,116)
  • ParkerTAIYO(920)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(901)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, L4941BDT-TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, L4941BDT-TRSTMicro
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 5 Vラインレギュレーション = 20 mVロードレギュレーション = 20 mV%極性 = 正静止電流 = 4mAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 6.6 x 6.2 x 2.4mm動作温度 Min = -40 ℃mm幅 = 6.2mmLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、800 mA → 1 A
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5.5 V, 8-Pin, L78L05CD13TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5.5 V, 8-Pin, L78L05CD13TRSTMicro
589税込648
1袋(25個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧mA出力電圧 = 5.5 Vラインレギュレーション = 200 mVロードレギュレーション = 60 mV極性 = 正静止電流 = 6mAピン数 = 8出力タイプ = 固定寸法 = 5 x 4 x 1.5mm動作温度 Min = 0 ℃mm幅 = 4mmSTMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1117DT33TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1117DT33TRSTMicro
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 6 mVロードレギュレーション = 10 mV%極性 = 正静止電流 = 5mAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 6.6 x 6.2 x 2.4mm動作温度 Min = 0 ℃mm幅 = 6.2mmリニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応