絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,927)
  • エスコ(7,450)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,546)
  • RS PRO(3,498)
  • カクダイ(3,155)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,114)
  • CKD(3,089)
  • INAX(LIXIL)(2,431)
  • TOTO(2,121)
  • KVK(2,081)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,787)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,608)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,116)
  • ParkerTAIYO(922)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(902)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FC332(AQPホース) EATON(イートン)FC332(AQPホース)EATON(イートン)
2,898税込3,188
1本
翌日出荷から3日以内出荷
FC332 AQPホースは、特殊な高温チューブ材料により、高い耐雰囲気温度及び流体温度、 並びに優れた耐摩耗性、 耐化学薬品性があります。 AQPホースは酸化やオゾンの影響ならびに空中および工業用施設に存在する様々な物質に対して耐性があります。
ブルー使用温度範囲(℃)(作動油)-40~150最高使用圧力(MPa)1.73適合流体作動油・水・潤滑油・エアー・その他工業用流体最小破壊圧力(MPa)6.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐雰囲気温度及び流体温度、耐摩耗性、 耐化学薬品性耐負圧力(mmHg)710
圧力スイッチ 差動 EATON(イートン)圧力スイッチ 差動EATON(イートン)
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Eaton 圧力スイッチは、補助接点を備えており、液体媒体やガス媒体などの圧力監視を行います便利なエクスポート機能により、圧縮空気、補助回路の作動、メーク / ブレーク圧力個別に調整可能です プレッシャパイプフランジ R インチ 必要に応じて、プレッシャパイプフランジ R インチ IP65 に加えて、V-M20 ケーブルグランドも付属しています 絶縁保護導体 Terminal x M20 用ケーブルエントリノックアウト x 2 ネオプレンメンブレンは、経年劣化、空気、エンジンオイル、水に対して耐性があり、最低 -25 ℃、最大 +80 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:15バール●最大圧力の読み:15バール●メディアは、測定:ガス●電源電圧:0 → 230 V●IP保護等級:IP65●コード番号:221-3484アズワン品番65-7331-47
圧力スイッチ 差動 EATON(イートン)圧力スイッチ 差動EATON(イートン)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Eaton 圧力補助コンタクト付きスイッチは、液体及び気体媒体の圧力監視に使用します。 最大動作圧力は 15 bar です。IP65保護クラス 動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0.3バール●最大圧力の読み:15バール●プロセス接続:BSP 1/4●電源電圧:125 V●IP保護等級:IP65●コード番号:229-9336アズワン品番65-7304-43