洗濯機専用お風呂ポンプ 湯ー止ピアセット 3mホース付きセンタック欠品中
洗濯機専用お風呂ポンプ。約5.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10吐出量(L/min)15.5(揚程0m)、11.5(揚程1m)仕様自動停止:5.5分付属品3mホース、ベース材質PP、ポリ塩化ビニル・EVA質量(kg)0.6電源コンセント式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×240電源コード(m)1ポンプコード(m)3
お風呂の残り湯で節水 湯渡り上手2 ハイパワーセンタック(2件のレビュー)欠品中
お風呂の残り湯で節水洗濯。ホースとコードがからまない(ホースの中にコード内蔵)。ベース・ノズル付き。
用途節水、節約に。洗濯、洗濯機、ポンプに。電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10吐出量(L/min)12(揚程0m)、9(揚程1m)付属品アーム、ベース質量(kg)0.6電源コンセント式電源コード(m)1ホース長さ(m)4ポンプコード(m)4寸法(縦×横×奥行)(mm)90×65×60
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
二ツ口化学水栓INAX(LIXIL)税込¥21,978¥19,980