通気スイスイ<R>(VU75用)未来工業翌々日出荷
VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。
本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。
適合VP管(75)・VU管(75)材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所戸建、小規模集合住宅用
通気スイスイ<R>(VU75付属用)未来工業翌々日出荷
VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。
本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。
本体とソケットはねじ固定式、接着後でも取り外しができ、メンテナンスが容易です。
適合VP付属品(75)・VU付属品(75)材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS材質(ソケット)PVC
通気スイスイ<R>(接着タイプ・大型)未来工業当日出荷
75・100サイズの排水用タテ配管等に最適です。
通気スイスイBIGに比べ、面積比1/2.5のコンパクトサイズ。
極力空気抵抗を減らし、最大通気量を確保しています。
弁・保温材に直射日光、雨水が入りにくい構造となっています。
接着固定するタイプです。
適合VP管・VU管(75・100)材質(本体)PVC寸法H(mm)149.4寸法D(Φmm)118.9材質(Oリング)NBR材質(弁体)PP使用場所排水横タテ管等
吊りバンド未来工業欠品中
VU管等を根太や束に固定する場合に使用します。切取線で長さ(高さ)調整ができます。
アンカー等で固定します。
化粧プレート未来工業当日出荷から翌々日出荷
床立ち上げ時の配管貫通穴と管のすき間を隠す化粧として使用します。
スッキリフロート<R>(ハイグレードタイプ)未来工業翌々日出荷
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。耐候性に優れています。
半割れタイプで給水管にかぶせるだけ。軽量で運搬、施工もラクに行えます。
支持金具への取付は、裏面を切り欠くことで簡単に取り付けられます。市販の支持金具にも対応します。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3