エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES”ヤマダコーポレーション8日以内出荷から21日以内出荷
エア駆動のダイアフラムポンプです。
用途防爆性能を必要とする環境下での液体搬送に。使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2-0.7吐出量(L/min)3.0~30吐出口径Rc1/2ポンプ口径1/2インチ (15A)
エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES”ヤマダコーポレーション9日以内出荷から11日以内出荷
エア駆動のダイアフラムポンプです。
用途防爆性能を必要とする環境下での液体搬送に。付属品エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足セット内容ポンプ本体、エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足全長(mm)215全幅(mm)218使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)62全高(mm)286温度(℃)移送可能:0~60騒音値(dB)81吐出量(L/min)3.0~30最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径Rc1/2粘度(mPa・s)使用液比重可能:500ポンプ口径1/2インチ (15A)口径(mm)呼び:1/2(15)、接続:Rc1/4 (8)最大吐出量(L/h)3720吐出量(mL/min)(50/60Hz)エア駆動
ダイアフラムポンプ(エア切替)ヤマダコーポレーション61日以内出荷
本質防爆仕様で化学プラント、製陶工場等の用途ポンプです。
スラリー限界(最大通過粒子径)7mm以下。
バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC-12/AC4C-T6)常用圧力(MPa)0.2~0.7
ダイアフラムポンプ 本体アルミシリーズヤマダコーポレーション66日以内出荷
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)■完全自吸式で呼び
質量(kg)4.0材質(本体(接液部))アルミ合金使用可能液体潤滑油、切削油など
ダイヤフラムポンプ G15ヤマダコーポレーション66日以内出荷から96日以内出荷
エア駆動ポンプのため防爆対策が不要です。新設計のダイアフラムにより、同口径モデル(メーカー比)より約20%流量が増加しました。新設計の切替機構を採用し、ポンプストールのリスクを極限まで抑えました。プラグの取付位置変更によって、液剤の接続方法を選択することができます。
用途揮発性の高い溶剤などの移送に。スラリー(スラッジなど)を含む液体の移送に。先端先止めの液体移送用途に。全長(mm)186質量(kg)8全幅(mm)194全高(mm)265材質(本体(接液部))ステンレススチール(SCS14)騒音値(dB)77.5空気使用圧力(MPa)ポンプ単体:0.2~0.7
ダイアフラムポンプ 本体ポリプロピレンシリーズヤマダコーポレーション96日以内出荷
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)■完全自吸式で呼び
質量(kg)3.5材質(本体(接液部))ポリプロピレン
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥36,278¥32,980
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥23,078~¥20,980~
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥5,388~¥4,898~
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥2,968~¥2,698~
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥6,268¥5,698
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥36,278¥32,980
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥5,828¥5,298
吐水口本体部INAX(LIXIL)税込¥2,088¥1,898
目皿ASSYINAX(LIXIL)税込¥2,198¥1,998
水抜栓部INAX(LIXIL)税込¥4,508~¥4,098~
散水板INAX(LIXIL)税込¥2,308¥2,098