絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • モノタロウ(410)
  • SMC(200,893)
  • エスコ(6,477)
  • コガネイ(5,572)
  • Festo(3,545)
  • RS PRO(3,418)
  • カクダイ(3,370)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,103)
  • CKD(3,093)
  • INAX(LIXIL)(2,527)
  • KVK(2,255)
  • TOTO(2,058)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,797)
  • ミヤコ(1,688)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,109)
  • ParkerTAIYO(922)
  • GAONA(ガオナ)(916)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧継手用パッキン ヤマト産業高圧継手用パッキンヤマト産業(10件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途高圧ガス配管用。
オス×オス継手 ヤマト産業オス×オス継手ヤマト産業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS
オス×メス継手 ブッシング ヤマト産業オス×メス継手 ブッシングヤマト産業
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質真鍮形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)20
オス×オス継手 ヤマト産業オス×オス継手ヤマト産業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類ねじ込み継手形状ニップル材質真鍮最高使用圧力(MPa)20
継手 袋ナットタイプ TB ヤマト産業継手 袋ナットタイプ TBヤマト産業
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類ねじ込み継手形状ストレート材質真鍮
高圧継手 TB ブッシング ヤマト産業高圧継手 TB ブッシングヤマト産業(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
高圧継手 TS ブッシング ヤマト産業高圧継手 TS ブッシングヤマト産業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ねじ込み継手形状ブッシング・おすめすソケット材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
オス×メス継手 ヤマト産業オス×メス継手ヤマト産業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
メス×メス継手 ヤマト産業メス×メス継手ヤマト産業
3,598税込3,958
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類ねじ込み継手形状ストレート材質真鍮
メス×メス継手(袋ナットタイプ) ヤマト産業メス×メス継手(袋ナットタイプ)ヤマト産業
4,898税込5,388
1個
当日出荷から9日以内出荷
高圧継手 TB ニップル ヤマト産業高圧継手 TB ニップルヤマト産業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質真鍮形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)20
袋ナット ヤマト産業袋ナットヤマト産業
669税込736
1個
当日出荷から9日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS関連資料(0.59MB)
ガス配管用キャップ ヤマト産業ガス配管用キャップヤマト産業
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
真鍮製のガス配管用キャップです。
オス×メス継手(袋ナットタイプ) ヤマト産業オス×メス継手(袋ナットタイプ)ヤマト産業
5,198税込5,718
1個
当日出荷から7日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
M16・M12用チューブ変換継手 ヤマト産業M16・M12用チューブ変換継手ヤマト産業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)1以下
高圧継手 TS ストレート ヤマト産業高圧継手 TS ストレートヤマト産業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス形状ストレート種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
メス×メス継手 ヤマト産業メス×メス継手ヤマト産業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下パッキン【付属】PK002
継手 袋ナットタイプ TS ヤマト産業継手 袋ナットタイプ TSヤマト産業
6,298税込6,928
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類ねじ込み継手形状ストレート材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ ヤマト産業ニードルバルブヤマト産業
5,798税込6,378
1個
31日以内出荷
コンパクトタイプのニードルバルブです。純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。
用途減圧弁出口用サイズ2025/01/04質量(g)120使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)0.99接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等固定方法本体ねじ込み関連資料(0.58MB)
M16チューブアダプター ヤマト産業M16チューブアダプターヤマト産業
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
パッキン ヤマト産業パッキンヤマト産業
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
高圧継手 TB ティー ヤマト産業高圧継手 TB ティーヤマト産業
17,980税込19,778
1個
当日出荷
トラスコ品番434-5452材質真鍮形状ティー質量(g)310タイプチーズ種類ねじ込み継手寸法L1(mm)33最高使用圧力(MPa)20寸法L2(mm)65パッキン【付属】PK002接続ねじ種類W(おねじ)×W(おねじ)×W(めねじ)接続サイズ22-14(右)×22-14(右)×22-14(右)
取出口バルブ ヤマト産業取出口バルブヤマト産業
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
ガス配管ヘッダー等の取出し口バルブとして、ご使用になれます。
用途取出口バルブ材質本体:C3771B、溶接継手:SS400最高使用圧力(MPa)0.99Cv値0.71関連資料(0.37MB)材質(弁)ナイロン
パネルジョイント(締付ナット付) ヤマト産業パネルジョイント(締付ナット付)ヤマト産業
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下接続A:W22-14(右)
溶接スリーブ(R) ヤマト産業溶接スリーブ(R)ヤマト産業
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
高圧継手 TS ニップル ヤマト産業高圧継手 TS ニップルヤマト産業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
高圧継手 TB ストレート ヤマト産業高圧継手 TB ストレートヤマト産業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
トラスコ品番434-5592材質真鍮長さ(mm)36形状ストレートタイプウィットねじ(同形)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)20パッキン【付属】PK002接続ねじ種類W(めねじ)接続サイズ22-14(右)
プラグ ヤマト産業プラグヤマト産業
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
ニードルバルブ ヤマト産業ニードルバルブヤマト産業
6,298税込6,928
1個
31日以内出荷
コンパクトタイプの精密ニードルバルブです。純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。
用途減圧弁出口用サイズ2025/01/04質量(g)170使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)0.99接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等固定方法本体ねじ込み関連資料(0.58MB)
ダイアフラムバルブ ヤマト産業ダイアフラムバルブヤマト産業
22,980税込25,278
1個
31日以内出荷
高純度ガス・腐食性ガス用ダイアフラムバルブです。ガス純度99.99~99.999%のガス供給に最適です。
用途減圧弁出口用材質[接ガス部]本体:SUSF316、バルブケース:SUS316、ダイアフラム:SUS316、スプリング:SUS304、弁材:PCTFEサイズ2025/01/04使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)15使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He,標準ガス,腐食性ガスなど
エルボ ヤマト産業エルボヤマト産業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下関連資料(0.66MB)
W22チューブアダプター ヤマト産業W22チューブアダプターヤマト産業
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下