材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式A)最高温度(℃)220最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び20 縮み50
材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式A)最高温度(℃)220最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び10 縮み25