耐油OKエクセル-100BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維特性耐油
パスカラート PA2106(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5最小曲げ半径(mm)90補強層2W質量(g/m)ホース/470
パスカラート PA2104(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最小曲げ半径(mm)70補強層1W質量(g/m)ホース/250
パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.2最小曲げ半径(mm)55補強層1W質量(g/m)ホース/220
エクセルカラーホース 黒BRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から3日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
パスカラート PA2108(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.2最小曲げ半径(mm)110補強層2W質量(g/m)ホース/650
パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.6最小曲げ半径(mm)75補強層1W質量(g/m)ホース/350
パスカラート PA2106(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)18.0最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
JL-GCスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)当日出荷
材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類G×R
セルフィットホース SPLシリーズBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
加締機を不要とした画期的なワンプッシュ式高圧ホース、口金具システムセルフィット。
適合流体鉱物性一般用作動油流体温度範囲(℃)-30~80推奨雰囲気温度(℃)-30~70
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
JL-DCスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)当日出荷
材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類R×Rc
耐油OKエクセル-150BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)翌日出荷から3日以内出荷
高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー特性耐油
パスカラート PA2104(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/250推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
JL-CCスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)当日出荷
材質スチール接続ねじ種類R×R仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82
BI-カップラーEA ボディー(ソケット)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
パスカラート PA2112(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース外径(Φmm)29.7最小曲げ半径(mm)170補強層2W質量(g/m)ホース/960
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
パスカラート PA0706(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.2最小曲げ半径(mm)75補強層1W質量(g/m)ホース/330
PA03-DA(エアー専用ホース)BRIDGESTONE(ブリヂストン)翌日出荷から3日以内出荷
従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5輸送物温度範囲(℃)-40~60使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
パスカラート PA1408(両端金具F)最高使用圧力14.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19.5最小曲げ半径(mm)90補強層1W質量(g/m)ホース/400
パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.6最小曲げ半径(mm)55補強層1W質量(g/m)ホース/240
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3