BI-カップラーEA ノーズ(プラグ)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
BI-カップラーEA ボディー(ソケット)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
JL-DCスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)当日出荷
材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類R×Rc
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から翌々日出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
JL-DDスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷
材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類Rc
BI-カップラーAA ノーズ(プラグ) 27.5MPaタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷
EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)27.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) カラーロック付BRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から52日以内出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
JR-DCロータリージョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から翌々日出荷
材質スチール仕様ロータリージョイント形状ロータリージョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類Rc
BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から翌々日出荷
EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)27.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
JB-DDスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から52日以内出荷
材質スチール仕様クランクスイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR接続ねじ種類Rc
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ カラーロック付BRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から翌々日出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
BIカップラーBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から13日以内出荷
プッシュマスター座なし水栓エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷
仕様テーパーネジ品材質CAC406(青銅)脱鉛処理他形状エルボサイズNAE13J3種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L1(mm)13.0寸法F(mm)26.0寸法D(Φmm)30.4寸法E(mm)47.9寸法L2(mm)39.0
床立上用アダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷
お湯OK!
用途らく楽アダプター専用仕様テーパーネジ材質PPS樹脂寸法L1(mm)54.8寸法D1(Φmm)30.4寸法D2(Φmm)58適合径(Φmm)ワン座:60以上適合穴径(Φmm)床:32~35
座付水栓エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から4日以内出荷
プッシュマスター座付メスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)翌々日出荷
仕様テーパーネジ品材質CAC406(青銅)脱鉛処理他形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法F(mm)46.0寸法D(Φmm)30.4寸法E(mm)36.0寸法G(mm)19.0
BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ カラーロック付BRIDGESTONE(ブリヂストン)翌々日出荷
EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)27.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
メスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷から4日以内出荷
テストアダプターパック梱包品BRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷から4日以内出荷
材質真鋳(C3604)寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)30
座付ロングメスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷から4日以内出荷
仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法F(mm)3寸法D1(Φmm)30.4寸法D2(Φmm)53
壁貫通エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))形状エルボ
テストアダプター真鍮製BRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
取り付け・取り外しがワンタッチ、繰り返しご使用いただけます。
水圧テスト以外の用途には使用しないでください。
ボックスレスUB継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
仕様テーパーネジ寸法L(mm)54寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)68寸法H2(mm)46.9
床下取付けアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法L(mm)65.9寸法D1(Φmm)36.7寸法D2(Φmm)58
供回り防止継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
仕様RPネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法L(mm)46寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)49.5寸法H2(mm)47.1
前座付水栓エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))形状エルボ寸法L(mm)56寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)32寸法H2(mm)47.1
たて型水栓ジョイント専用継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
仕様テーパーネジ材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)寸法L1(mm)49.9寸法A(mm)26寸法D2(Φmm)35.5
前座付水栓エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))形状エルボ寸法L(mm)47寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)47寸法H2(mm)46.9適合壁厚(mm)最大:18
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3