エアフィルタ レギュレータPISCO(ピスコ)4日以内出荷から15日以内出荷
流量(L/min(ANR))300構成機器エアフィルタ レギュレータねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付・ナイロンケース圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータPISCO(ピスコ)4日以内出荷から14日以内出荷
流量(L/min(ANR))300構成機器エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付・ナイロンケースフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータPISCO(ピスコ)8日以内出荷から14日以内出荷
構成機器エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付・ナイロンケースフィルタドレン排出口ドレンコック付
レギュレータPISCO(ピスコ)当日出荷から14日以内出荷
プッシュ式ハンドルにより、ワンタッチでハンドルロックが可能。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。
ハンドル位置に下配置を用意。ゲージ無しタイプも用意。
最高使用圧力(MPa)1流量(L/min(ANR))300形状レギュレータ使用温度範囲(℃)5~50ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPa排気機構ノンリリーフタイプ
エアフィルタPISCO(ピスコ)4日以内出荷から14日以内出荷
仕様エアフィルタ使用温度範囲(℃)5~50使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ ミストフィルタPISCO(ピスコ)4日以内出荷から22日以内出荷
流量(L/min(ANR))300仕様エアフィルタ ミストフィルタ取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ マイクロミストフィルタPISCO(ピスコ)4日以内出荷から15日以内出荷
仕様エアフィルタ マイクロミストフィルタ取付方式ブラケット付使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
ミストフィルタPISCO(ピスコ)4日以内出荷から92日以内出荷
ゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
流量(L/min(ANR))300仕様ミストフィルタ使用温度範囲(℃)5~50ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルタレギュレータPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)8日以内出荷から13日以内出荷
ドレン、ゴミの除去用フィルタとレギュレータを一体化。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。
最高使用圧力(MPa)1流量(L/min(ANR))300使用温度範囲(℃)5~50ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaケースケースガード付・ナイロンケースフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構ノンリリーフタイプ
マイクロミストフィルタPISCO(ピスコ)8日以内出荷から14日以内出荷
微粉子のゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
仕様マイクロミストフィルタ使用温度範囲(℃)5~50使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3