絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • SMC(701)
  • CKD(294)
  • コガネイ(181)
  • リケン(57)
  • ParkerTAIYO(50)
  • 東尾メック(42)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • 千代田通商(14)
  • ミヤコ(12)
  • 十川産業(9)
  • 近藤製作所(8)
  • 前田シェルサービス(7)
  • RS PRO(6)
  • オンダ製作所(5)
  • SK11(5)
  • 日立産機システム(4)
  • バルコム(4)
  • ダイキン工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセットPISCO(ピスコ)
889税込978
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)極軟質シリコーンパッド形状多段ベローズタイプ接続ねじサイズM6×1.0
真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式PISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用 PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用PISCO(ピスコ)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
使用流体空気、不活性ガス検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ供給電源DC10.8~30V (リップル含)消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)使用圧力範囲(MPa)0~1耐圧(MPa)200保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)保護構造IEC規格 IP40相当スイッチ出力圧力設定点数/1スイッチ出力/NPNオープンコレクタ出力 30V 80mA以下 残留電圧0.8V以下動作表示/N.O. (設定圧力以上にて赤色LED点灯)応 差/固定(2%F.S.以下)動作精度/±3%F.S. max. (at Ta=25℃)応答性/約1m・sec設定圧力範囲/0~1MPa機種負圧用圧力センサ表示部圧力表示無し出力形態NPNオープンコレクタ出力RoHS指令(10物質対応)対応
小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用PISCO(ピスコ)
5,990税込6,589
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
保護構造IEC規格 IP40相当表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
8mm幅LED表示付圧力センサ PISCO(ピスコ)8mm幅LED表示付圧力センサPISCO(ピスコ)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50 (凍結なきこと)保護構造IEC規格 IP40相当表示圧力表示素子:符号付2桁、7セグメント赤色LED (文字高:4.5mm)表示回数:4回/秒監視機能:圧力オーバー表示、点滅表示特殊機能1:ボタン操作により有効/無効を選択特殊機能2:ボタン操作により有効/無効を選択圧力表示倍率:×1(kPa)・×0.75・×0.01・×0.145 負圧(≦0kPa):kPa表示・正圧(0kPa<) MPa表示圧力表示範囲:-99~0(×1)・-75~0(×0.75)・-.99~-.00(×0.01)・-14~0(×0.145) -99~.30表示分解能:1(×1)・1(×0.75)・0.01(×0.01)・1(×0.145) 2kPa (≦0kPa)・0.01MPa (0kPa<)表示精度:±1%F.S. ±1count温度特性:±3%F.S. (0~50℃、基準温度25℃)ゼロ点調整:ゼロアジャストモードにて調整使用流体空気(非腐食性)消費電流(mA)30以下 (全点灯、2点出力無負荷ON時)使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと)検出方法拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70 (大気圧、湿度65%RH以下)耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)100RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力出力点数:2点出力出力方式:NPNオープンコレクタスイッチ容量:DC30V 80mA以下残留電圧:1.2V以下(NPN、負荷電流80mA時)出力動作:セパレートモード、ウインドコンパレートモード圧力設定範囲:-99~0 counts (at kPa) -99~30 counts動作表示:出力ON時:LED点灯(SW1:赤/SW2:緑)温度特性:±5%F.S. (0~50℃、基準温度25℃)繰返し精度:±0.3%F.S.応答性:約2、25、250ms (選択)応差設定:ヒステリシス設定により可変、0 ~ 30counts (VUS8-□-SRの場合、30kPa相当)過負荷保護回路:無し供給電源DC12~24V ±10% (リップルP-P含む)
真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横PISCO(ピスコ)
4,798税込5,278
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上PISCO(ピスコ)
4,898税込5,388
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド長円タイプパッドネジ付セット PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプパッドネジ付セットPISCO(ピスコ)
789税込868
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズM6×1
真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横PISCO(ピスコ)
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手、メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横 メネジ仕様 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横 メネジ仕様PISCO(ピスコ)
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 メネジ仕様 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 メネジ仕様PISCO(ピスコ)
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
2mm特集
おすすめ人気ランキング