チューブフィッティング メスストレートPISCO(ピスコ)(23件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/
ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
SUS316締付継手 メスストレートPISCO(ピスコ)当日出荷から14日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状メスストレート接続ねじ種類Rc材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
ブラス製締付継手 メスストレートPISCO(ピスコ)4日以内出荷から12日以内出荷
自動車産業、金型温調用に最適。
金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。
スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状メスストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類Rc最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプPISCO(ピスコ)16日以内出荷
形状メスストレートカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプPISCO(ピスコ)16日以内出荷
形状メスストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
自動水栓フローバル税込¥17,578¥15,980
自動水栓フローバル税込¥20,878¥18,980
自動水栓フローバル税込¥17,578¥15,980
自動水栓フローバル税込¥18,678¥16,980