RS Pro 6.4 mm ナチュラルナイロン PRS Pro のこのナイロン P クリップを使用すると、ケーブルを所定の位置に、また所定の順序で配線できます。また、電子機器や家庭用電化製品を擦過や負荷から保護するためにも使用できます。 P クリップは、さまざまな用途や設定で配線、チューブ、ケーブルを固定するのに非常に便利です。これらのナチュラルナイロンタイプは、極めて耐摩耗性に優れ、非常に高い耐薬品性と耐熱性を備えています。 内径 6.4 mm で狭い複数のケーブルを束として供給できます。取り付けは簡単です。ケーブルをクランプで固定し、 P クリップを所定の位置に穴を開けます。 RS Pro シリーズの一部として、これらの P クリップは厳格な品質管理テストを受けており、信頼性の高い一貫した製品を保証しています。また、最小限の有害物質が含まれている RoHS 認定も取得しています。特長と利点. P クリップ .内径(束径) 6.4 mm .幅 13 mm .固定穴の直径は 5 x 10.4 mm 、 5.5 mm .ナイロン製 .コーティングやライニングは不要 .ナチュラルカラー仕上げ .最小限の制限付き危険物が含まれていることが認定された RoHS 物質 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
供給電圧 = 24 V dcRS Pro 24 V dc 3 W 交換用ソレノイドコイル Coil 、 MH シリーズ、 NH シリーズと互換性がありますRS Pro のこの交換用ソレノイドコイル Coil は、空圧ソレノイド及び制御バルブを使用して、加圧空気又はガスの流れを制御する用途で使用します。このタイプの装置は通常、食品、飲料、製薬などの商業環境で使用されています。 スペアソレノイド Coil は MA シリーズにNAMUR ソレノイドスプリングバルブとの併用に最適で、 NAMUR インターフェースを備えた空圧アクチュエータを制御するのに使用します( NAMUR バルブは、このタイプのコイルのみを使用して操作することができます)。Coil の電源電圧は 24 V dc で、消費電力は 3 W です。 RS Pro 製品の一部として、このスペアパーツは、安全性と信頼性に関してメーカーのエンジニアによって徹底的にテストされています。安全静電放電の国際規格に適合し、有害物質については RoHS に準拠しています。特長と利点.ソレノイド Coil 交換 . MA メーカーシリーズ . MH シリーズ、 MNH シリーズと互換性があります .電源電圧は 24 V dc です .消費電力 3 W Coil は NAMUR ソレノイド - スプリングバルブと互換性があります .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = R 1/4 オス空圧継手の種類 = Yねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オスメーカーシリーズ = 19コネクタC = ホースバーブ動作温度 Min = -20℃基準適合 = RoHS対応RS Pro ねじ込み式チューブ空圧 Y ねじ込み式チューブアダプタ、 R 1/4 x R 1/4 x プッシュイン 6 mm 、 35 barこの Y 字型ねじ込み式チューブ型空圧アダプタを使用すると、ホース、パイプ、チューブのより複雑な結合が可能になります。クイックコネクトプッシュインシステムにより、片手だけで高速接続が可能なほか、片手で簡単にシャットオフすることもできます。 「 Y 」形状の TOP にあるオスコネクタはどちらも、ねじサイズが 1/4 インチの標準 R タイプです。6 mm ブランチコネクタは、操作が簡単な実用的なプッシュインタイプです。CEJN 295 、 Rectus 19 、 PCL Airflow シリーズの部品と併用できます。 この空圧アダプタは、摩耗と腐食を防止するニッケルめっき黄銅ボディを備えています。スリーブ、スプリング、プラグは耐摩耗性ステンレススチール製です。このカップリングの最大動作圧力は 35 bar で、最大動作温度は +100 ° C ですこのタイプの Y 形ネジ to チューブ継手は、一般に航空産業や自動車産業などの産業環境で使用されます。特長と利点.空圧式 Y ねじ - チューブアダプタ .ねじ - チューブ接続方式 .コネクタねじサイズは R 1/4 及び R 1/4 .コネクタ C はホースバーブ接続です .動作温度範囲: -20 → +100 ° C .最大動作圧力は 35 バールです . R 1/4 オスのねじ接続 .インライン取り付け .プッシュイン式 6 mm 分岐コネクタ .メーカーシリーズ 19 .ニッケルめっきを施した真鍮製 . PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズ部品と交換可能 .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。