配管・水廻り設備部材 (34) カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースブランド: 東洋バルヴすべて解除
FCD弁体SCSバタ弁【ギア式・消防認定品・EPDM】 東洋バルヴ 翌々日出荷 から 4日以内出荷
材質(本体) 球状黒鉛鋳鉄FCD450 タイプ ウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa) 常温2.0 接続方式 ウェハー形 材質(シート) EPDM ハンドル形状 ギヤ式 使用条件 流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 操作方式 ギヤ式
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
材質(本体) アルミニウム合金ADC12 形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -20~100 適合規格 JIS B 2032 接続方式 ウェハー形 材質(シート) EPDM 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 ギア式 材質(ジスク) SCS13A 材質(弁体) ステンレスSCS13A クラス 10K 操作方式 ギヤ式 バルブ種類 バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式) 東洋バルヴ 当日出荷 から 4日以内出荷
形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -20~100 接続方式 ウェハー形 材質(シート) EPDM 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) (100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状 レバー式 材質(ジスク) SCS13A 材質(弁体) ステンレスSCS13A クラス 10K 操作方式 レバー式 バルブ種類 バタフライバルブ
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ 翌々日出荷 から 22日以内出荷
材質(本体) 鋳鉄FCD450 タイプ ウォームギヤ式 寸法L1(mm) 50 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウェハー形 寸法L2(mm) 64 材質(シート) EPDM 使用流体 流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) NBR/EPDM 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS410 クラス 5K/10K バルブ種類 バタフライバルブ
10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ 翌々日出荷 から 22日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) CAC911(鉛フリー青銅鋳物) 接続方式 ねじ込み形 寸法D1(mm) 40 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3771BE 最高許容圧力(MPa) (100℃以下の冷温水)1.0 材質(Oリング) EPDM 材質(ステム) C3531 材質(ハンドル) ポリアセタール 材質(ボンネット) CAC911(鉛フリー青銅鋳物) クラス 10K バルブ種類 ボールバルブ
アルミ弁体SCS13バタフライ弁(ギア・消防認定・赤) 東洋バルヴ 翌々日出荷 から 4日以内出荷
材質(本体) SCS13 タイプ ウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウェハー形 材質(シート) EPDM ハンドル形状 ギヤ式 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS410 クラス 10K
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ 翌々日出荷 から 22日以内出荷
材質(本体) 鋳鉄FCD450 タイプ ウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウェハー形 材質(シート) NBR 使用流体 流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 材質(Oリング) NBR/EPDM 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS410又は、SUS403 クラス 5K/10K バルブ種類 バタフライバルブ
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ 翌々日出荷 から 22日以内出荷
材質(本体) 鋳鉄FCD450 タイプ ウォームギヤ式 寸法L1(mm) 50 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウェハー形 寸法L2(mm) 64 材質(シート) NBR 使用流体 流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) NBR/EPDM 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS410又は、SUS403 クラス 5K/10K バルブ種類 バタフライバルブ
16K 鋳鉄製バタフライバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ 4日以内出荷 から 8日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 球状黒鉛鋳鉄FCD450 接続方式 ウエハー 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状 丸形 材質(弁体) ステンレスSCS13A 使用条件 流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 クラス 16K 操作方式 ギヤ式 バルブ種類 バタフライバルブ
FCD弁体SCSバタ弁【ギア式・消防認定品・赤色】 東洋バルヴ 4日以内出荷 から 49日以内出荷
材質(本体) 球状黒鉛鋳鉄FCD450 最高使用圧力(MPa) 常温1.4 材質(シート) EPDM 材質(弁体) ステンレスSCS13A 使用条件 流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 操作方式 ギヤ式
10K型 鉛レス青銅ソケット形ボール弁(えんむすび)フルボア・ロングネック・Tハンドル 東洋バルヴ 4日以内出荷
用途 塩化ビニル管対応 形状 ストレート 材質(本体) 青銅 寸法L(mm) 123 寸法H(mm) 73 寸法D(mm) 38.5 接続方式 差込み(ソケット形) 寸法D1(mm) 80 材質(シート) PTFE 材質(ボール) SUS304 使用流体 水道水・清水 寸法d1(mm) 26.45 最高許容圧力(MPa) 0~45°の水道水・清水:1.0 ハンドル形状 Tハンドル 材質(Oリング) NBR・EPDM 材質(ハンドル) SUS430 材質(フタ) LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(ソケット) HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル) クラス 10K 材質(弁箱) CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒) LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ 22日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) CAC911(鉛フリー青銅鋳物) 接続方式 ねじ込み形 寸法D1(mm) 40 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3771BE 最高許容圧力(MPa) (100℃以下の冷温水)1.0 材質(Oリング) EPDM 材質(ステム) C3531 材質(ハンドル) ポリアセタール 材質(ボンネット) CAC911(鉛フリー青銅鋳物) クラス 10K バルブ種類 ボールバルブ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3