クランプミラプロ当日出荷
真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
材質アルミニウム表面処理ニッケルメッキ加工RoHS指令(10物質対応)対応
リークポートミラプロ当日出荷
真空配管用のリークポートとKFフランジの変換継手になります。
材質SUS304材質(Oリング)バイトンRoHS指令(10物質対応)対応
センターリングミラプロ当日出荷から24日以内出荷
真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。
形状センターリング材質(インナーリング)SUS304寸法C(mm)3.9最高使用温度(℃)150材質(Oリング)バイトン
ブランクフランジミラプロ当日出荷から53日以内出荷
真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。
KFフランジミラプロ当日出荷から63日以内出荷
真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。
クロウクランプミラプロ当日出荷
両端ISO-MFフランジを接続する為のクロウクランプになります。
材質SUS304適合フランジNW32-NW250寸法A(mm)62.5寸法B(mm)17.5-27寸法C(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
VCRアダプターミラプロ当日出荷から33日以内出荷
真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。
材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
VGフランジミラプロ当日出荷
真空配管用JIS VGフランジ(穴あき)になります。
ティミラプロ当日出荷から63日以内出荷
真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304形状ティ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
半月クランプミラプロ当日出荷
真空用半月クランプ。ISO-KFフランジをネジで固定するための製品。(ボルト、ワッシャは付属していません)
付属品無し材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
VFフランジミラプロ当日出荷から63日以内出荷
真空配管用JIS VFフランジ(穴あき)になります。
MFフランジミラプロ当日出荷から63日以内出荷
真空配管用ISO-MFフランジ(穴あき)になります。
材質SUS304寸法T(mm)12寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
クロウクランプミラプロ当日出荷から63日以内出荷
ISO-MFフランジとボルトフランジを締結する為のクロウクランプになります。
UJRアダプターミラプロ当日出荷から33日以内出荷
真空配管用KFフランジとUJR(フジキン)継手との変換アダプターになります。
材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ゲージシールポートミラプロ33日以内出荷
真空配管用のゲージシールポートとKFフランジの変換継手になります。
材質(Oリング)バイトン材質(ボディ)SUS304材質(ナット)(押さえナット)C3604/NiメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レジューサーミラプロ63日以内出荷
真空配管用KFフランジのサイズ変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304長さ(mm)(製作長)40表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
クロスミラプロ63日以内出荷
真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
形状クロス材質SUS304表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
ニップルミラプロ63日以内出荷
真空配管用両端KFフランジのニップル製品になります。センターリングを用いてシールします。
形状ニップル材質SUS304表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
エルボミラプロ63日以内出荷
真空配管用両端KFフランジのエルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304形状エルボ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3