ゲートバルブロックアウトPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)当日出荷
バルブを回すことができないようにロックアウトできます。
用途バルブ全体をロックアウトし、誤動作を防ぎます。材質ポリプロピレン(PP)仕様鍵穴付
ボールバルブロックアウト(垂直・平行方向対応)PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。パイプに対して垂直方向、平行方向ともに使用可能です。素早く簡単にボールバルブをロックアウトできます。
用途ボールバルブのロックアウト材質ABS色赤寸法A(mm)なし寸法D(Φmm)7.9フックなしジョウ寸法(mm)内径なし
ボールバルブロックアウトPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)当日出荷
ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。
使用するパドロックはシャックル径が0.3インチ(7.6mm)以下で、パドロックを掛けた時のスペースが1インチ(25.4mm)より大きい必要があります。
幅の細いハンドルには付属のインサートをご使用ください。
大きいサイズのパイプには、付属のエクステンションをご使用ください。(PSL-BV2)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3