絞り込み
ブランド
  • 栗田製作所
  • モノタロウ(406)
  • SMC(194,448)
  • エスコ(5,979)
  • コガネイ(5,567)
  • Festo(3,534)
  • RS PRO(3,374)
  • カクダイ(3,289)
  • CKD(3,115)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,092)
  • 工進(2,757)
  • INAX(LIXIL)(2,468)
  • TOTO(2,315)
  • KVK(2,267)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,874)
  • ミヤコ(1,676)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,183)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,134)
  • ヤガミ(1,039)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーガン レバー付プラグ仕様 栗田製作所

    エアーガン レバー付プラグ仕様

    栗田製作所(16件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160トラスコ品番363-4574質量(g)200接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
  • エアーガンセット 栗田製作所

    エアーガンセット

    栗田製作所(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
    用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグトラスコ品番556-7963材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)質量(g)393最高使用圧力(MPa)0.7最大使用寸法(mm)4300材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8空気消費量(L/min)160ノズル取付口G1/8
  • ロングノズル 栗田製作所

    ロングノズル

    栗田製作所(9件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ねじG1/8材質本体:黄銅棒パイプ:銅製六角対辺(mm)12
  • コイルホース 栗田製作所

    コイルホース

    栗田製作所(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
    用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8オレンジ材質(本体)ポリウレタン(PU)使用圧力(MPa)0.7使用流体空気ホース継手両端G1/4めねじ付流体温度(℃)-20~60材質(継手)黄銅棒(C3604)クロームメッキ
  • 自在ノズル 栗田製作所

    自在ノズル

    栗田製作所(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
    ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル外径(Φmm)(先端)7チューブ径(Φmm)6
  • スレンダーノズル 栗田製作所

    スレンダーノズル

    栗田製作所(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
    ノズル長(mm)120ノズルねじ径PF 1/8材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12
  • エアーガン 栗田製作所

    エアーガン

    栗田製作所(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプのエアーガンとなります。
    用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
  • エアーガン プラグ仕様 栗田製作所

    エアーガン プラグ仕様

    栗田製作所(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160トラスコ品番363-4566質量(g)200接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
  • ロングノズル 栗田製作所

    ロングノズル

    栗田製作所(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    エア流量調整機能付き。
    ノズル口径(Φmm)2.3ねじG1/8材質本体:黄銅棒パイプ:銅製タイプエア流量調整タイプ六角対辺(mm)12パイプ径(Φmm)5
  • スパウトガン 栗田製作所

    スパウトガン

    栗田製作所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    工作機械(CNC・CMC)のクーラントポンプに接続して、切削油で工作機械内を洗浄します。
    用途工作機械内の洗浄に。最高使用圧力(MPa)0.7適合流体オイル・圧縮空気
  • エアーガン AGシリーズレバー付プラグ仕様エア流量調整付 栗田製作所

    エアーガン AGシリーズレバー付プラグ仕様エア流量調整付

    栗田製作所(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145トラスコ品番398-1134質量(g)210最高使用圧力(MPa)0.7接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
  • ツルーリング 栗田製作所

    ツルーリング

    栗田製作所(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    コイルホースの内径部に入れて使用することで、コイルホースのコイルがダレないように防止します。
    用途コイルホースのダレ防止に。コイル径(mm)18線径(Φmm)1吊上能力(g)200材質硬鋼線表面処理三価クロムメッキ
  • エアーガン プラグ仕様エア流量調整付 栗田製作所

    エアーガン プラグ仕様エア流量調整付

    栗田製作所(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8エア噴出量(L/min)145トラスコ品番398-1142質量(g)210接続方法カプラー取付
  • ロングノズル Φ6 栗田製作所

    ロングノズル Φ6

    栗田製作所(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    パイプ外径Φ6のハードタイプ用途に合わせて取り換え可能です。
    用途様々な清掃作業で活躍します。ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)材質銅パイプ・黄銅棒表面処理クロームメッキ
  • エアガンノズル 栗田製作所

    エアガンノズル

    栗田製作所(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ねじG1/8
  • エアーガン レバー付 栗田製作所

    エアーガン レバー付

    栗田製作所(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番363-4558質量(g)200エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
  • サイクロンノズル 栗田製作所

    サイクロンノズル

    栗田製作所(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。 間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
    ノズル口径(Φmm)2.5ノズル長(mm)54.5ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-9241材質本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)質量(g)39最高使用圧力0.7MPa
  • エアガンノズル 栗田製作所

    エアガンノズル

    栗田製作所(5件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    プラスチックノズルΦ13.5。加工品のキズ防止に。
    寸法L(mm)21ノズル口径(Φmm)2ねじG1/8トラスコ品番556-9532材質POM樹脂質量(g)2エア噴出量(L/min)160
  • エアーガン エア流量調整付 栗田製作所

    エアーガン エア流量調整付

    栗田製作所(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番398-1118質量(g)210エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
  • エアーガン レバー付エア流量調整付 栗田製作所

    エアーガン レバー付エア流量調整付

    栗田製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番398-1126質量(g)210エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
  • エンジンクリーナー 液量調整タイプ 栗田製作所

    エンジンクリーナー 液量調整タイプ

    栗田製作所(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。
    用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3付属品ビニールホース1.5M(ストレーナ付)最高使用圧力(MPa)0.7取付口特殊(ノズル)
  • No.24エルボ 栗田製作所

    No.24エルボ

    栗田製作所(4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅棒C3604形状エルボ種類ねじ込み継手
  • エアーガン用ノズル 銅パイプ付 栗田製作所

    エアーガン用ノズル 銅パイプ付

    栗田製作所(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。
    用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)105ノズル口径(Φmm)3取付口G1/8(ノズル)トラスコ品番556-9524材質黄銅製質量(g)15表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません)パイプ径(Φmm)4
  • KURITA ツリーガン レバー付 栗田製作所

    KURITA ツリーガン レバー付

    栗田製作所(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
    用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番363-4591全長(mm)110質量(g)195使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ノズル取付部G1/8
  • KURITA ツリーガンセット レバー付 栗田製作所

    KURITA ツリーガンセット レバー付

    栗田製作所(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
    用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
  • エアーガン プラスチックタイプ 栗田製作所

    エアーガン プラスチックタイプ

    栗田製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    POM樹脂製なので軽量です。レバーで流量調整が可能です。自在ノズル付ですので自由に曲げられます。
    用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.3エアー取付口G1/4トラスコ品番398-1151材質ポリアセタール樹脂(POM)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)295質量(g)185最高使用圧力(MPa)0.7ノズル取付部G1/8エア噴出量(L/min)160
  • エアダスター用増量ノズル 栗田製作所

    エアダスター用増量ノズル

    栗田製作所(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    小型でも通常ノズル(N-AG45)と比べて数倍の風量が得られます。
    用途広範囲のエアブローに。ノズル取付部G1/8
  • ツリーガン レバー・流量調整付 栗田製作所

    ツリーガン レバー・流量調整付

    栗田製作所
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
    用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番398-1177材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)224最高使用圧力(MPa)0.7ノズル取付部G1/8
  • KURITA ツリーガンセット 栗田製作所

    KURITA ツリーガンセット

    栗田製作所(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セットほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
    用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.7
  • エンジンクリーナー ロングタイプ 栗田製作所

    エンジンクリーナー ロングタイプ

    栗田製作所(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    液量調節装置(ねじ)による液量の調節ができます。 洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。 ノズルが長いロングタイプです。
    用途機械などへの洗浄液の吹きつけに、清掃作業に、機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布ノズル長(mm)565ノズル径-ノズル口径(Φmm)3仕様ビニールホース1.5M(ストレーナ付)トラスコ品番447-6531セット内容ビニールホース1.5m(ストレーナー付)材質アルミダイカスト、黄銅棒、黄銅パイプ、鋼板、ステンレス、NBR全長(mm)725質量(g)581最高使用圧力(MPa)0.7最高使用圧力0.7MPa取付口G1/4
  • エンジンクリーナー ショートタイプ 栗田製作所

    エンジンクリーナー ショートタイプ

    栗田製作所
    7,398税込8,138
    1丁
    当日出荷
    ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)3トラスコ品番447-6549全長(mm)230質量(g)374エアー取付口G1/4
  • KURITA ツリーガン 栗田製作所

    KURITA ツリーガン

    栗田製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
    用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4トラスコ品番363-4582材質本体:アルミダイカストADC12相当品、部品:黄銅棒C3604、ニトリルゴムNBR、ステンレスSUS304、冷間圧延鋼板SPCC(レバー材料)、SS400相当品(プラグ材料)、表面処理:クロームメッキ全長(mm)110質量(g)205使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7
  • ステンレスロングノズル 栗田製作所

    ステンレスロングノズル

    栗田製作所
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。 先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。
    ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8最高使用圧力0.7MPaパイプ径(Φmm)5
  • ツリーガン 流量調整付 栗田製作所

    ツリーガン 流量調整付

    栗田製作所(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
    用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8トラスコ品番398-1169材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)205最高使用圧力(MPa)0.7
  • オールステンレスエアーガン 栗田製作所

    オールステンレスエアーガン

    栗田製作所
    49,980税込54,978
    1丁
    当日出荷
    オールステンレス製のエアーガンです。 固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。
    用途衛生的な現場に、クリーンエアブロー用エアー取付口R1/4ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-9242材質ステンレス(SCS13、SUS304)、表面処理:電解研磨(本体のみ)、部品材料:ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨全長(mm)145質量(g)376最高使用圧力0.7MPa
  • エンジンクリーナー 兼用タイプ 栗田製作所

    エンジンクリーナー 兼用タイプ

    栗田製作所
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    切り替えボタンで洗浄と乾燥の切り替えが簡単に出来ます。
    用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3付属品ビニールホース1.5M(ストレーナ付)最高使用圧力(MPa)0.7取付口特殊(ノズル)
  • 手元ねじ 栗田製作所

    手元ねじ

    栗田製作所
    209税込230
    1個
    当日出荷
    エアーガン・ツリーガン用ホース接続継手です。
    用途エアーガン・ツリーガン用補修パーツにトラスコ品番827-8541材質黄銅棒(C3604)質量(g)13.6ねじ径G1/8×G1/4表面処理表面処理(クロームメッキ)
  • スパウトガン用延長ノズルアダプタ 栗田製作所

    スパウトガン用延長ノズルアダプタ

    栗田製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    エアーガンやスパウトガンのノズルを約30cm延長します。先端に各種エアーガンノズルやスパウトガンノズル(G1/8)の取り付けが出来ます。
    用途エアーガン・スパウトガンノズルの延長出来ます。ノズル長(mm)335パイプ内径(Φmm)6取付口G1/8(ノズル)トラスコ品番556-9486材質黄銅・アルミパイプ質量(g)80Oリングバイトンパイプ外径(Φmm)8
  • オイルレスエアーガン 栗田製作所

    オイルレスエアーガン

    栗田製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。
    用途精密機械部品へのエアブローに。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番556-7955全長(mm)116質量(g)184最高使用圧力(MPa)0.7取付口G1/8(ノズル)
  • ステンレスクリーンフィルタ 栗田製作所

    ステンレスクリーンフィルタ

    栗田製作所
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ステンレスSUS304製ですので、耐腐食性に強いです。エアーガンの先端に取り付けるので、噴出直前での微細なゴミをシャットアウトします。フィルタは小型・軽量です。
    用途精密機械部品のエアブローに最適。付属品Oリング:2個トラスコ品番100-9376適合機種ノズル口径G1/8エアーガン各種材質本体:SUS304、中空糸膜:ポリプロピレン、Oリング:バイトン接続口径G1/8全長(mm)46使用圧力(MPa)0.7ろ過精度(μm)0.01使用流体空気流体温度(℃)5~45RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)40