ボールコック(外ネジXホース口)H&H当日出荷から翌日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。
ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
ボールコック(外ネジ)H&H当日出荷から翌日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。
ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
流量調整プラグH&H当日出荷
エアー流量を調整したい時にご使用下さい
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ねじ規格インチサイズ耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ワンタッチ継手 C型ユニオンH&H当日出荷から翌日出荷
工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。
継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
形状C型ユニオン最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])30~50負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
ボールコックL型(外ネジ)H&H当日出荷から8日以内出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。
ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
特殊ニップルH&H翌日出荷から8日以内出荷
形状特殊ニップル材質真鍮(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.4ねじ規格インチサイズ
ワンタッチ継手 D型ユニオンH&H翌日出荷
工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。
継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
形状D型ユニオン最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])30~50負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
ワンタッチ継手 スピードコントローラーH&H翌日出荷から8日以内出荷
工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。
継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
内外エルボH&H翌日出荷
各種機器・パーツの接続用
形状内外エルボねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ
ブッシングH&H翌日出荷
ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
ねじの種類R/Rc管接続口径R3/8・Rc1/8ねじ規格インチサイズ
大径エアー オネジプラグ 40型H&H翌日出荷から8日以内出荷
常圧
使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~80ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
大径エアー オネジソケット 40型H&H翌日出荷から11日以内出荷
常圧
使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5形状オネジソケット使用温度範囲(℃)-20~80ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
ロータリープラグH&H翌日出荷
独自のロータリー機能で360度の首振り回転
最高使用圧力(MPa)1.5管接続口径R1/4・Rc1/4ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
内外エルボH&H8日以内出荷
各種機器・パーツの接続用
形状内外エルボねじの種類R/Rc管接続口径R1/4・Rc1/4ねじ規格インチサイズ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
自動水栓フローバル税込¥17,578¥15,980
自動水栓フローバル税込¥20,878¥18,980
自動水栓フローバル税込¥17,578¥15,980
自動水栓フローバル税込¥18,678¥16,980