絞り込み
ブランド
  • himac
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,968)
  • エスコ(7,443)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,546)
  • RS PRO(3,434)
  • カクダイ(3,145)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,107)
  • CKD(3,095)
  • INAX(LIXIL)(2,431)
  • KVK(2,251)
  • TOTO(2,058)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,796)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,117)
  • ParkerTAIYO(922)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(902)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VR16油回転真空ポンプ himacVR16油回転真空ポンプhimac
279,800税込307,780
1台
11日以内出荷
直結形油回転真空ポンプ<低騒音形> 騒音低減:シリンダの排気口にサイレンサを採用で、45dB/50Hzを実現!(VR16高真空時) 振動低減:防振ダンパにより、真空ポンプ全体を支持!
仕様●VR16●型式・段数:回転翼形・2段●ガスバラスト機械:無●排気速度:140L/min(50Hz)、168L/min(60Hz)●到達圧力:10-2Pa台●ポンプ回転数:1,470min-1(50Hz)、1,770min-1(60Hz)●モーター:AC100V 単相0.4KW●運転電流:3.2A(50Hz)、2.6A(60Hz)●電源:AC100V 単相15A以上●使用油量:0.9L●吸気口外径:Φ22●外径寸法:幅213×奥行488×高さ273mm●質量:26kg●使用温度範囲:10~35℃●騒音レベル:45dB(50Hz)、48dB(60Hz)●【用途】●電子顕微鏡、質量分析計、分離用遠心機などにおける拡散ポンプ、イオンポンプなどの補助用●一般真空用理化学機器用●研究所、工業実験室、学校などにおける各種の真空実験用●電球、真空管工業における排気用●コード番号:110-65201アズワン品番67-4816-92
VR16G油回転真空ポンプ ガスバラストバルブ付き himacVR16G油回転真空ポンプ ガスバラストバルブ付きhimac
299,800税込329,780
1台
13日以内出荷
直結形油回転真空ポンプ<低騒音形> 騒音低減:シリンダの排気口にサイレンサを採用で、45dB/50Hzを実現!(VR16高真空時) 振動低減:防振ダンパにより、真空ポンプ全体を支持!
仕様●ガラバラスト機構付VR16G●型式・段数:回転翼形・2段●ガスバラスト機械:有●排気速度:140L/min(150Hz)、168L/min(60Hz)●到達圧力:10-2Pa台●到達圧力(ガスバラスト開):1Pa台●ポンプ回転数:1,470min-1(50Hz)、1,770min-1(60Hz)●モーター:AC100V 単相0.4KW●運転電流:3.2A(50Hz)、2.6A(60Hz)●電源:AC100V 単相15A以上●使用油量:0.9L●吸気口外径:Φ22●外径寸法:幅213×奥行488×高さ273mm●質量:26kg●使用温度範囲:10~35℃●騒音レベル:45dB(50Hz)、48dB(60Hz)●【用途】●電子顕微鏡、質量分析計、分離用遠心機などにおける拡散ポンプ、イオンポンプなどの補助用●一般真空用理化学機器用●研究所、工業実験室、学校などにおける各種の真空実験用●電球、真空管工業における排気用●コード番号:110-65202アズワン品番67-4816-93