絞り込み
ブランド
  • ベンカン
  • モノタロウ(264)
  • コガネイ(5,561)
  • エスコ(3,270)
  • カクダイ(3,265)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,061)
  • CKD(2,547)
  • TOTO(2,292)
  • KVK(2,251)
  • INAX(LIXIL)(2,087)
  • 工進(2,062)
  • PISCO(ピスコ)(1,858)
  • ミヤコ(1,266)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,167)
  • 千代田通商(979)
  • ヤガミ(931)
  • GAONA(ガオナ)(929)
  • ParkerTAIYO(867)
  • セキスイ(831)
  • オンダ製作所(802)
  • SK11(759)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 雄アダプタ付ソケット ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 雄アダプタ付ソケット

    ベンカン(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他形状ソケット材質ステンレス(SUS304)種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90°コンパクトエルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90°コンパクトエルボ

    ベンカン
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状90°コンパクトエルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット1型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット1型

    ベンカン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状雄アダプタ付ソケット1型
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 雌アダプタ付ソケット ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 雌アダプタ付ソケット

    ベンカン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他形状ソケット材質ステンレス(SUS304)種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ティー ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ティー

    ベンカン
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状ティー
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ソケット ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ソケット

    ベンカン
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状ソケット
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓ティー ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓ティー

    ベンカン
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状水栓ティー
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓ソケット ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓ソケット

    ベンカン
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状水栓ソケット
  • 冷媒ダブルプレス ベンカン

    冷媒ダブルプレス

    ベンカン
    15,980税込17,578
    1袋(5個)ほか
    4日以内出荷
    適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。
    用途エアコン用冷媒配管材質本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)4.3使用冷媒R32、R410A適合パイプJIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H冷却温度(℃)-40~130
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓ソケット ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓ソケット

    ベンカン
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他形状ソケット材質ステンレス(SUS304)種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ソケット ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ソケット

    ベンカン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他形状ソケット材質ステンレス(SUS304)種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット1型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット1型

    ベンカン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他種類ステンレス管用継手形状ソケット材質ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雌アダプタ付ソケット ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雌アダプタ付ソケット

    ベンカン
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状雌アダプタ付ソケット
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 45°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 45°エルボ

    ベンカン
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状45°エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 90°エルボ

    ベンカン(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他種類ステンレス管用継手形状エルボ90°材質ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 水栓エルボショート ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 水栓エルボショート

    ベンカン
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他種類ステンレス管用継手形状エルボ材質ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボショート ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボショート

    ベンカン
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状水栓エルボショート最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント レジューサ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント レジューサ

    ベンカン
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状レジューサ
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ASJオス ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ASJオス

    ベンカン
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304呼び径(B)1/2
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90°エルボ

    ベンカン
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状90°エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型

    ベンカン
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3462)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ1型呼び径(B)1/2呼び径(Su)13
  • 共通製品 短管付ボールバルブ ベンカン

    共通製品 短管付ボールバルブ

    ベンカン
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    「モルコジョイント」や「ダブルプレス」は短管部分に差し込んで、締付専用工具にてプレスをするだけですし、「EGジョイント」は短管部分にシリコンスプレーを塗布して差し込むだけで、バルブと接合できます。
    材質SCS13(SUS304)形状短管付ボールバルブ
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ラインマーカー簡易タイプ ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ラインマーカー簡易タイプ

    ベンカン
    99税込109
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    専用のマーカーで、マーキングしてください。専用のマーカーには、アームタイプと簡易タイプがあります。
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ

    ベンカン
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3474)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ呼び径(B)1/2呼び径(Su)13
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 片ソケット90°エルボ

    ベンカン
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3448)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット90°エルボ呼び径(Su)13
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓ティー ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓ティー

    ベンカン(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他形状チーズ材質ステンレス(SUS304)種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓エルボ

    ベンカン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他形状エルボ材質ステンレス(SUS304)種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ティー ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ティー

    ベンカン
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他形状チーズ材質ステンレス(SUS304)種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 水栓ティー ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 水栓ティー

    ベンカン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他形状チーズ材質ステンレス(SUS304)種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雌アダプタ付ソケット ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雌アダプタ付ソケット

    ベンカン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他種類ステンレス管用継手形状ソケット材質ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス ソケット ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス ソケット

    ベンカン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他形状ソケット材質ステンレス(SUS304)種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 90°コンパクトエルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 90°コンパクトエルボ

    ベンカン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    セーフティ機能付き。
    用途給湯、給水、冷温水、冷却水他種類ステンレス管用継手形状エルボ90°材質ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
  • 冷媒ダブルプレス レデューサ ベンカン

    冷媒ダブルプレス レデューサ

    ベンカン
    2,898税込3,188
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷
    冷媒ダブルプレスは、適用する冷媒配管銅管を差し込んだ後に専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。(詳細は、施工要領をご確認ください。)。1.施工の省力化 適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。2.施工品質の均一化 専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。3.火気を使用しない火なし継手 火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。4.保温施工の省力化 継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。冷媒ダブルプレス(本体)は、ステンレス鋼(SUS304)の素管から塑性加工(プレス加工)によって成形されたソケット形状の製品です。本体の内部には、シール材として、冷媒対応ゴムリング(水素化ニトリルゴム:HNBR)が装填させています。適用する冷媒配管用銅管を切断し、バリ取り、真円矯正した後に、差し込み代をマーキングします。潤滑剤を塗布して、ゴムリングにキズを付けないように冷媒配管用銅管を差し込み代まで差し込んだ後に専用締付工具でプレスします。プレスによって、ゴムリングは圧縮され、シール性能を発揮します。また、内部には、ゴムリングの外側と内側にグリップエッジ(溝)が備えられており、その2箇所を同時にプレスすることで、強靭な引抜阻止性能を発揮します。
    用途エアコン用冷媒配管材質【冷媒ダブルプレス(本体)】ステンレス鋼(SUS304)【ゴムリング】HNBR呼び径6.35~38.10 (10サイズ)規格【日本銅センター】JCDA0012 認証品最高使用圧力(MPa)4.3使用冷媒R32、R410A冷媒-40~130℃適合管冷媒配管用銅管:JIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H認定取得ISO 14903:2017 ISO 国際規格、JCDA 0012:2022 日本銅センター規格
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 座付水栓エルボショート ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 座付水栓エルボショート

    ベンカン
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状座付水栓エルボショート
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント レジューサ付短管 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント レジューサ付短管

    ベンカン
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状レジューサ付短管呼び径(Su)20×13
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 片ソケット45°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 片ソケット45°エルボ

    ベンカン
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット45°エルボ
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボ

    ベンカン
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状水栓エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット2型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット2型

    ベンカン
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状雄アダプタ付ソケット2型
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 座付水栓エルボショート2 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 座付水栓エルボショート2

    ベンカン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状座付水栓エルボショート2呼び径(B)1/2
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 片ソケット90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 片ソケット90°エルボ

    ベンカン
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状片ソケット90°エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)