コンプレッサー・空圧機器・ホース (24) カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースブランド: Festoすべて解除
フランジ Festo 7日以内出荷
Festo オン / オフバルブには、サイレンサの方向(右から左へ)に沿って流れる電動アクチュエータがあります。ピストン構造スライドを備え、C 値は 22 l/SBAR です。使用圧力は最大 4 -10 bar で、標準公称流量は 5、500 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラスは IP65
仕様 ●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:25mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2643 アズワン品番 65-8026-88
フランジ Festo 7日以内出荷
Festo プッシュインコネクタはチューブサイズが 6 mm で、公称サイズは 4 mm です。構造にはプッシュ / プル方式が採用されています。この製品は、2 次腐食ストレスを使用し、動作圧力全体の温度範囲を -0.95 → 10 バールまでとします。周囲温度: -0 → 80 ℃ ハウジング素材には PBT 補強材を使用
仕様 ●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2678 アズワン品番 65-8037-65
フランジ Festo 7日以内出荷
Festo プッシュイン式継手は、高流量に対応し、公称サイズが 17 mm の構造でプッシュ動作圧力は、0.95 → 7 バールまでの使用温度範囲で維持されます。周囲温度: -25 → 70 ℃ ハウジング材質に POM を使用
仕様 ●メーカーシリーズ:SNC●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2656 アズワン品番 65-8037-19
フランジ Festo 7日以内出荷
Festo オン / オフバルブには、サイレンサの方向(右から左へ)に沿って流れる電動アクチュエータがあります。ピストン構造がスライドし、C 値は 29 l/SBAR です。最大動作圧力は 4 -10 bar で、標準公称流量は 7、000 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラスは IP65
仕様 ●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:16mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2637 アズワン品番 65-8037-79
フランジ Festo 7日以内出荷
Festo ソフトスタートバルブでゆっくりと圧力をかけ、排気空圧システムを排気します。流れの方向は左から右になります。電気アクチュエータを使用しており、動作圧力は最大 4 -10 bar です。標準公称流量は 6、450 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ ハウジング材質用のアルミダイキャストです
仕様 ●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2631 アズワン品番 65-8037-64
フランジ Festo 7日以内出荷
Festo ロッドアイには、球形スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いていて、サイズ M48x2 があり、ハウジング材料にスチールを使用し、1 - 低い腐食応力が実現されています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 5527 g
仕様 ●メーカーシリーズ:SNCS●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2590 アズワン品番 65-8030-68
フランジ Festo 7日以内出荷
Festo フットマウントは ADN / AEN コンパクトシリンダ及び CLR リニアスイベルに対応します。サイズ 50 で 1 段階の低腐食応力を使用します。製品重量: 278 g
仕様 ●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2563 アズワン品番 65-8033-10
フランジ Festo 6日以内出荷
Festo フランジ取り付けアクセサリは ISO15552 エアシリンダ用で、広範囲にわたる汎用取り付けオプションを提供します。内径は 250 で、ねじの素材はスチール製です。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量は 8657 g です
仕様 ●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:50mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2562 アズワン品番 65-8035-51
フランジ Festo 7日以内出荷
Festo トラニオンサポートは、DNGZS トラニオン取り付け付きシリンダ用で、サイズ 32 と使用済みのプラスチック製ベアリングを備えています。これは、2 種類の中程度の腐食応力があります。周囲温度: -40 → 80 ℃ 製品重量: 83 g
仕様 ●メーカーシリーズ:SNCS●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2566 アズワン品番 65-8024-10
フランジ Festo 7日以内出荷
Festo オン / オフバルブはサービスユニットに使用されます。ねじ式接続プレートは手動アクチュエータとピストン構造のスライドを備えています。最大動作圧力 0 → 16 bar で、標準公称流量は 6、500 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様 ●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:25mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2622 アズワン品番 65-8030-67
フランジ Festo 7日以内出荷
Festo 押ボタンアクチュエータは、SV、SVS、SVOS などの基本バルブに使用され、取り付け径は IP40 クラスで 30.5 mm です。色は黒で、作動力は 14N です。製品重量: 22 g
仕様 ●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:63mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2528 アズワン品番 65-8037-36
フランジ Festo 7日以内出荷
Festo プッシュインコネクタはチューブ 1 のサイズが 10 mm で、公称サイズは 5 mm です。これはプッシュ / プル方式の構造です。この製品は、1 - 低い腐食応力を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用
仕様 ●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:32mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2657 アズワン品番 65-8033-81
フランジ Festo 7日以内出荷
Festo のセルフアライメント式ロッドカプラは、サイズが M12 でハウジングにスチール素材を使用したピストンロッド側に取り付ける際の角度及び半径方向のずれを補償します。これは、2 種類の中程度の腐食応力があります。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量は 210 g です
仕様 ●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:20mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2531 アズワン品番 65-8037-45
フランジ Festo 10日以内出荷
Festo トラニオンサポートは、DNGZS トラニオン取り付けのシリンダに対応しており、サイズ 100 / 125 でプラスチック製のベアリングが使用されています。これは、2 種類の中程度の腐食応力があります。周囲温度: -40 → 80 ℃ 製品重量: 306 g
仕様 ●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:20mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2565 アズワン品番 65-8030-64
フランジ Festo 7日以内出荷
Festo オン / オフバルブには、サイレンサの方向(右から左へ)に沿って流れる電動アクチュエータがあります。ピストン構造がスライドし、C 値は 11 l/SBAR です。使用圧力は最大 4 -10 bar で、標準公称流量は 2、600 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラスは IP65
仕様 ●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2641 アズワン品番 65-8032-33
フランジ Festo 7日以内出荷
Festo Flange - SNCB Series - SNCB-100-R3 To prevent bearing failure due to side-loading, choose this swivel flange from FestoIts designed for straight-line force-transfer applications and can be mounted on the cap end of the cylinderThanks to its wide operating temperature range of -40℃ to +90℃, this unit is suitable for tough industrial settingsThe aluminium die-cast housing ensures its lightweight yet strong, making it a durable and versatile choice for your factory automation systemsIts commonly used to reduce compression stresses in a cylinder. Copper-free construction for corrosion-resistance Suitable for use with ISO (International Organisation for Standardisation) cylinders to ensure compatibility with modular systems Galvanised spring-steel lock for secure fastening Application Information Assembly lines Construction equipment Food processing machineryFesto スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 40 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。 Is this unit corrosion-resistant 周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 151 gThis swivel flange is built to endure high levels of corrosion as it has a protective coating and screws made of a high-alloy steel materialIt can withstand direct contact with common industrial substances, such as solvents and cleaning agentsHow should swivel flanges be mounted This flange should ideally be attached to a machine support member to avoid flexing or bending stress on the flange.
仕様 ●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2597 アズワン品番 65-8031-54
フランジ Festo 7日以内出荷
Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 125 で、スチールベアリングが使用されています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 1369 g
仕様 ●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2609 アズワン品番 65-8037-25
ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FNシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN パイロットバルブは、DAP、DFPB、DLP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンで、単動 / 複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータに使用します。また、NAMU なしでアクチュエータに取り付けることもできますNAMUR バルブ 1/4 インチ、双安定、FN アーマチュアシステムバルブ動作、5/2 双安定、作動電気のタイプ、幅 32 mm、標準公称流量 1350 l/min、動作圧力 1.5 → 8 bar
仕様 ●メーカーシリーズ:VSNC-F-B52-D-G14-FN●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7468 アズワン品番 65-7997-49
ソレノイドバルブ VSNC-FC-M52-MD-N14-FNシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSNC-FC-M52-MD-N14-FN NAMUR バルブ 1/4 インチ、モノステーブル、FN アーマチュアシステムDPI/VDE3845 準拠の接続パターン( DAP、DFPB、バルブ機能 5/2 または 3/2、コンバーチブル 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 2.5 → 8 bar
仕様 ●メーカーシリーズ:VSNC-FC-M52-MD-N14-FN●機能:5/2 or 3/2 Convertible●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7469 アズワン品番 65-7891-25
ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-F8シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-F8 NAMUR バルブ 1/4 インチ、中間位置閉、F8 アーマチュアシステムDAP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータのパイロットバルブですバルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 3 → 10 bar
仕様 ●メーカーシリーズ:VSNC-F-P53C-MD-G14-F8●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7536 アズワン品番 65-7995-37
ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-FNシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-FN NAMUR バルブ 1/4 インチ、中間位置閉、FN アーマチュアシステムDAP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータのパイロットバルブですバルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 3 → 8 バール
仕様 ●メーカーシリーズ:VSNC-F-P53C-MD-G14-FN●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7428 アズワン品番 65-8000-26
ソレノイドバルブ VSNC-FTC-M52-MD-N14-FNシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSNC-FTC-M52-MD-N14-FN NAMUR バルブ 1/4 インチ、モノステーブル、FN アーマチュアシステム、ポペットバルブ。VDI / VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータ用のパイロットバルブですバルブ機能 5/2 または 3/2、コンバーチブル 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 800 l/min 動作圧力: 2.5 → 8 bar
仕様 ●メーカーシリーズ:VSNC-FTC-M52-MD-N14-FN●機能:5/2 or 3/2 Convertible●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7575 アズワン品番 65-7986-32
ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-Aシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-A NAMUR バルブ 1/4 インチ、双安定、FN アーマチュアシステム、Coil / 本質安全単動 / 複動 1/4 回転 / リニアアクチュエータ用のパイロットバルブで、接続パターンは Wi-Fi に準拠していますバルブ動作、5/2 双安定 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1350 l/min 動作圧力: 1.5 → 8 バール
仕様 ●メーカーシリーズ:VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-A●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7507 アズワン品番 65-7988-37
クレビス Festo 7日以内出荷
Festo クレビスフット LBG-80 は、スイベルフランジ SSNG 又はロッドアイ SGS とシリンダ DNGU、DNG、DNC を備えた球面ベアリングに適しています。スイベルフランジ SNCS 付き球面ベアリング又はロッドアイ SGS (シリンダ AEN、ADN、ADNP )用。腐食耐性の分類がありますねじサイズ: 80 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1050 g 材料銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様 ●メーカーシリーズ:LBG-80●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:203-0808 アズワン品番 65-8015-30
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3