絞り込み
ブランド
  • Festo
  • SMC(109)
  • CKD(4)
  • ParkerTAIYO(4)
  • ヤマト特殊鋼(3)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • 未来工業(2)
  • アクアシステム(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • 因幡電工(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • カクイチ(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • オンダ製作所(1)
  • ベンカン機工(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアソレノイドバルブ VSPA-B-T32C-A2シリーズ Festoエアソレノイドバルブ VSPA-B-T32C-A2シリーズFesto
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VSPA-B-T32C-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能: 2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動空
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-T32C-A2 です●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7560アズワン品番65-7987-14
エアソレノイドバルブ VSPA-B-T32C-A1対応 Festoエアソレノイドバルブ VSPA-B-T32C-A1対応Festo
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VSPA-B-T32C-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直供給プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能: 2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動空圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 900 l/min、動作圧力: 2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-T32C-A1 に適合しています●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7430アズワン品番65-8012-44
ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5LシリーズFesto
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AD-1R5L のバルブ機能は、2 x 3/2 閉鎖及び単安定です。 ISO 5599-1 及びサブベースに準拠した標準ベースのバルブを備えています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7527アズワン品番65-8008-13
ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1シリーズFesto
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能付きで、2 x 3/2 は閉じた状態で、単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7447アズワン品番65-7985-39
ソレノイドバルブ VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1シリーズFesto
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32H-AA-1C1 (角形プラグ付き)の形状 C は、バルブ機能:2 x 3/2 開 / 閉、単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1●機能:2x3/2 Open/Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7607アズワン品番65-7997-81
ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5LシリーズFesto
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、単安定、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:3 → 10 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7485アズワン品番65-7985-99
ソレノイドバルブ FestoソレノイドバルブFesto
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L の製品です●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7531アズワン品番65-7995-02
ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1シリーズFesto
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1 は、角形プラグ付きで、形状 C バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:900 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7606アズワン品番65-7997-43
ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5LシリーズFesto
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-T32C-AH-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7528アズワン品番65-7978-90
ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A1-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A1-1C1シリーズFesto
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-T32C-AH-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:2 x 3 / 2 (閉)、モノステーブルを備えています。標準ベースのバルブは、ISO5599-1 とサブベースに適合します。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:900 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A1-1C1●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7554アズワン品番65-7985-11