パイプアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
G1/2ネジに16mmパイプ取付時に使用。
タンク取付金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様挟込範囲:~31適合受水槽や高架タンクと給水管の接続用材質青銅
パイプアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。
節水ベンリー自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
交換するだけで節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。
パイプ長(mm)300取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
節水ベンリー直パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
交換するだけで約40%の節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。
パイプ長(mm)400取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16最高使用温度(℃)60パイプ外径(Φmm)16
節水自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌日出荷
取り替えるだけで勝手に節水できます。
節水横形パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
取り替えるだけで勝手に節水できます。節水効果約30%
取付ねじサイズW26山20仕様定流量コア付材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
仕様ネジ径G3/4Xパイプ径16A、袋ナット回転式、パッキン付き材質青銅形状ストレート種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手接続ねじ種類G(めねじ)
ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
扇状ノズルネオフレックス税込¥1,758~¥1,598~