メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC当日出荷から15日以内出荷
主弁構造がメタルシール。
豊富なサイズバリエーション。
中・大型シリンダ駆動用。
豊富なマニホールドオプション。
制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用SMC当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
S Series(SY7100)SMC当日出荷から15日以内出荷
切換方式(1)2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC3日以内出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC3日以内出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタリード線取出方法プラグインコンジットターミナル
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC3日以内出荷から50日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC3日以内出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
リード線取出方法プラグインコンジットターミナル切換方式2位置シングルポート数5
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC3日以内出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
S Series(SY7300)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5シール方式(0)弾性体シール使用流体空気コイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC3日以内出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式2位置ダブルリード線取出方法プラグインコンジットターミナル
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC3日以内出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
S Series(SV1100)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321A)SMC3日以内出荷から15日以内出荷
接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
S Series(SY7200)SMC3日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)(5)DC24切換方式(2)2位置ダブルポート数5シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
S Series(SY7400)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
S Series(SY3A00)SMC3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
S Series(SV3200)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV4300)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV2300)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV4400)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV4200)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV2400)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV1300)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV2200)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV4100)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV1400)SMC3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV2C00)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O.ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV1A00)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
スピンドル部INAX(LIXIL)税込¥1,538¥1,398
スピンドル組INAX(LIXIL)税込¥2,528¥2,298
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥4,618~¥4,198~
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥2,858~¥2,598~
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥12,078¥10,980
吐水口ASSYINAX(LIXIL)税込¥24,178~¥21,980~
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥29,678¥26,980
切替弁部INAX(LIXIL)税込¥4,068~¥3,698~
サプライ管INAX(LIXIL)税込¥1,648¥1,498
取付セットINAX(LIXIL)税込¥2,088¥1,898