エアフィルタ AF-A (AF50)SMC当日出荷から12日以内出荷
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
エアフィルタ AF-A (AF30-)SMC(4件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
エアフィルタ AF-A(AF20)SMC(8件のレビュー)当日出荷から18日以内出荷
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04BCSMC9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径Rc1/2流れ方向左→右ボディサイズ40ねじの種類Rcドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF20-D Series エアフィルタSMC10日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaろ過度(μm)5流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
エアフィルタ AF-A (AF60-)SMC(1件のレビュー)11日以内出荷から19日以内出荷
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
AF40-D Series エアフィルタSMC30日以内出荷
ボディサイズ40ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃
AF40-D Series エアフィルタSMC30日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa・℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF30-D Series エアフィルタSMC30日以内出荷
適合ろ過度a:標準外ろ過度ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示(単位)製品銘板と圧力計の単位表記:Mpaろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースa.金属ケース、b.ポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF40-D Series エアフィルタSMC30日以内出荷
ボディサイズ40ねじの種類Rcドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック、バーブ継手なしRoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース表記製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
AF30-D Series エアフィルタSMC30日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンガイド1/4ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水栓TOTO税込¥26,378~¥23,980~