JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FW~)SMC9日以内出荷から30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
I Series(IDG5M4)SMC14日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ5基準露点温度(℃)(-)-20空気流量(L/min)50構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ結合方式(4) モジュラ結合
メンブレンエアドライヤ IDG3MSMC20日以内出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
I Series(IDG3HM4)SMC20日以内出荷
ボディサイズ3基準露点温度(℃)(H)-15空気流量(L/min)25ねじの種類(-) Rc構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ結合方式(4) モジュラ結合
IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ SeriesSMC25日以内出荷
アクチュエータのストローク位置に応じた プロセスデータを出力1個のスイッチで 最大3点の位置判別が可能アクチュエータから離れた 場所で検出位置設定が可能スナップショット機能により簡単にスイッチ出力設定が可能 設定工数の削減位置ズレによる再設定が容易稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視・遠隔操作が可能
用途空気圧アクチュエータ用規格CE/UKCAマーキング方式リード線取出:グロメット保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.93MB)リード線芯数4 芯( 茶・黒・白・青 )
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3