絞り込み
ブランド
  • SMC
  • コガネイ(93)
  • CKD(47)
  • ハイロック(11)
  • Festo(8)
  • アネスト岩田(6)
  • 潤工社(5)
  • AirTAC(5)
  • コンバム(旧:妙徳)(4)
  • 千代田通商(3)
  • 油研工業(3)
  • イハラサイエンス(3)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
  • 群協製作所(3)
  • 日本精器(2)
  • ゼンシン(2)
  • Piab(ピアブ)(2)
  • 藤井高圧(2)
  • ParkerTAIYO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(249)
  • 10,000-50,000円(471)
  • 50,000-100,000円(75)
  • 100,000円以上(30)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
724件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ AF-A(AF10) SMCエアフィルタ AF-A(AF10)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5管接続口径M5×0.8ボディサイズ10
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS018) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS018)SMC
449,800税込494,780
1個
翌々日出荷から99日以内出荷
冷却能力(W)1500/1700
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS012) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS012)SMC
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷から100日以内出荷
冷却能力(W)1100/1300
薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB50TF SMC薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB50TFSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA50TF) SMCCQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA50TF)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA32TF) SMCCQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA32TF)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
HRS - サーモチラー/スタンダードタイプ SMCHRS - サーモチラー/スタンダードタイプSMC
479,800税込527,780
1個
7日以内出荷から99日以内出荷
エアスライドテーブル (MXQ16L-10F-M9B~) SMCエアスライドテーブル (MXQ16L-10F-M9B~)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気リード線(m)0.5給油不要(無給油)オートスイッチ個数2オートスイッチ品番M9B
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB32TF) SMCCQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB32TF)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF10 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF10SMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
ボディサイズ10
エアフィルタ AF-A AF10 SMCエアフィルタ AF-A AF10SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径M5×0.8ボディサイズ10
AF-A - エアフィルタ SMCAF-A - エアフィルタSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB50TF) SMCCQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB50TF)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB32TF-~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB32TF-~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS80TF SMCガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS80TFSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ CXS2M32TF SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M32TFSMC
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類G1/8
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB40 SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB40SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ CXS2M25TF SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M25TFSMC
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類G1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2L25TF SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L25TFSMC
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類G1/8
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
デュアルロッドシリンダ CXS2L32TF SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L32TFSMC
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類G1/8
AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ50ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA63TF) SMCCQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA63TF)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  ボールブッシュ MGPKL SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ ボールブッシュ MGPKLSMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
・容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)・質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)・高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上・ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
用途空気クッション両側ラバークッションRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.96MB)取扱説明書取扱い説明所(1.78MB)
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB80TF) SMCCQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB80TF)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(1MB)
S Series(SS5Y5-M10F2) SMCS Series(SS5Y5-M10F2)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y7-M10F1) SMCS Series(SS5Y7-M10F1)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
S Series(SS5Y5-M10F1) SMCS Series(SS5Y5-M10F1)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-10~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-10~)SMC
8,298税込9,128
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-10~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-10~)SMC
9,398税込10,338
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-M10F2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-M10F2SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
S Series(SS5Y5-M10S6F52) SMCS Series(SS5Y5-M10S6F52)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-M10S6F33) SMCS Series(SS5Y5-M10S6F33)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
...