絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(13)
  • 南国フレキ工業(6)
  • CoolHeat(6)
  • KVK(4)
  • Festo(3)
  • 潤工社(2)
  • Aron(アロン化成)(2)
  • フローバル(2)
  • 昭和技研工業(1)
  • セキスイ(1)
  • フジマック(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • TOTO(1)
  • ToyoPumps(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(165)
  • 10,000-50,000円(597)
  • 50,000-100,000円(150)
  • 100,000円以上(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
818件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
低摩擦シリンダ (MQQL~) SMC低摩擦シリンダ (MQQL~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3F20) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3F20)SMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2F2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2F2~)SMC
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F20~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F20~)SMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~)SMC
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
MGG - ガイド付シリンダ SMCMGG - ガイド付シリンダSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動
CM Series(CM2F20) SMCCM Series(CM2F20)SMC
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YF20) SMCCM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YF20)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLF SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLFSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2F-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2F-ZSMC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロッド側フランジ形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
C85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド SMCC85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
7,398税込8,138
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
20-CQ SMC20-CQSMC
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ハイパワーシリンダ (RHCF2~) SMCハイパワーシリンダ (RHCF2~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ SMCMQQ - 薄形低摩擦シリンダSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
仕様ストロークオプション:製作可能ストローク作動方式(D) 複動式
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KF2~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KF2~)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3F SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3FSMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ (MXF20-~) SMC薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ (MXF20-~)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
ガイド部とシリンダを並列構造にした薄形・コンパクトタイプ エアスライドテーブル。
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~)SMC
6,732税込7,405
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なし関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無なし
薄形エアスライドテーブル MXF20 SMC薄形エアスライドテーブル MXF20SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
・ガイド部とシリンダ並列構造にした薄形・コンパクトタイプ。
作動方式複動
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WF20) SMCCM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WF20)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
CM Series(CM2KF20) SMCCM Series(CM2KF20)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W SMC標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WSMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動両ロッド
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプSMC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動
CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-205) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2F160-205)SMC
61,980税込68,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)205リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
RHC - ハイパワーシリンダ(RHCF20) SMCRHC - ハイパワーシリンダ(RHCF20)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
ハイパワーシリンダ RHCF2 SMCハイパワーシリンダ RHCF2SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2F-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2F-ZSMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
単動・片ロッド、取付支持形式/ロッド側フランジ形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CE1 - ものさしくん SMCCE1 - ものさしくんSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
RQ - エアクッション付薄形シリンダ SMCRQ - エアクッション付薄形シリンダSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MXF - 薄形エアスライドテーブル(MXF20) SMCMXF - 薄形エアスライドテーブル(MXF20)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
作動方式複動
ものさしくん (CE1F20-50~) SMCものさしくん (CE1F20-50~)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50
MXF - 薄形エアスライドテーブル SMCMXF - 薄形エアスライドテーブルSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ MXF20 SMC薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ MXF20SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-55Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-55Z)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)55
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-50Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-50Z)SMC
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
...