絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ParkerTAIYO(2)
  • ベン(2)
  • CKD(1)
  • Parker(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(12)
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(24)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS SMCメンテナンス用エレメント AFM□P-060ASSMC(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
スピードエキゾーストコントローラ ASV SMCスピードエキゾーストコントローラ ASVSMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から25日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応。
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~)SMC(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から11日以内出荷
削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
スピードエキゾーストコントローラ (ASV~) SMCスピードエキゾーストコントローラ (ASV~)SMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から18日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラSMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から18日以内出荷
コンパクト・軽量で優れた流量特性。高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができます。 チューブ取付方向が360°自由自在。ニードル弁抜け止め機構付。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
AS_2_1F - エルボタイプ SMCAS_2_1F - エルボタイプSMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から17日以内出荷
スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式  AS13 SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS13SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12 SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12SMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から18日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
AS Series(AS1301) SMCAS Series(AS1301)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミストセパレータ/クリーン/低発塵 10-AFM-Aシリーズ用エレメント SMCミストセパレータ/クリーン/低発塵 10-AFM-Aシリーズ用エレメントSMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
フィルタの交換用エレメント(クリーン用)
種類エレメントアセンブリ
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から15日以内出荷
AS_3_1F - ユニバーサルタイプ SMCAS_3_1F - ユニバーサルタイプSMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
AS Series(AS1211) SMCAS Series(AS1211)SMC
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
AS Series(AS1201) SMCAS Series(AS1201)SMC
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS1~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS1~)SMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
10-AS SMC10-ASSMC
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
MGP-MZ - ガイド付薄型シリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ SMCMGP-MZ - ガイド付薄型シリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダSMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
6,298税込6,928
1個
11日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
9,698税込10,668
1個
10日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AFM - ミストセパレータ SMCAFM - ミストセパレータSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32TFM SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32TFMSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ねじの種類(TF) G軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32TFM SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32TFMSMC
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) G軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25TFM SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25TFMSMC
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) G軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MG Series(MGPM63TFM) SMCMG Series(MGPM63TFM)SMC
69,980税込76,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) G軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
25A-AFM20-D~25A-AFM40-D Series 二次電池対応 ミストセパレータ SMC25A-AFM20-D~25A-AFM40-D Series 二次電池対応 ミストセパレータSMC
5,198税込5,718
1個
21日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向流れ方向:右→左RoHS指令(10物質対応)対応
10-AFM-D Series クリーンシリーズ ミストセパレータ SMC10-AFM-D Series クリーンシリーズ ミストセパレータSMC
5,202税込5,722
1個
20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.39MB)
AFM20-D~AFM40-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ SMCAFM20-D~AFM40-D Series モジュラタイプ ミストセパレータSMC
8,398税込9,238
1個
22日以内出荷
視認性&耐環境性向上
仕様圧縮空気清浄等級:ISO8573-1:2010[3:7:3]、製品の単位表記:MPa、℃質量(kg)0.18ボディサイズ30使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(保証耐圧力1.5)管接続口径1/4処理空気量(L/min(ANR))最大450ドレン貯留量(cm3)25使用流体空気ドレン排出口ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX0.1流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応オートドレン仕様最低使用圧力:0.15インジケータインジケータなしケースナイロンケース(ケースガード標準装備)接続ねじ種類Rcフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし、ブラケット付
VFM300 - 5ポートメカニカルバルブ/弾性体シール(VFM350) SMCVFM300 - 5ポートメカニカルバルブ/弾性体シール(VFM350)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5
VFM300 - 5ポートメカニカルバルブ/弾性体シール SMCVFM300 - 5ポートメカニカルバルブ/弾性体シールSMC
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB4 SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB4SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB32TFH) SMCHYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB32TFH)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(TF) G
ハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB2 SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB2SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ
ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDQB~) SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDQB~)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
作動方式複動