MX Series(MXQ8A-20ZHC)SMC3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZHC)前進端ショックアブソーバ+後退端ダンパ付メタルストッパリード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-75ZHCSMC3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZHC) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MX Series(MXQ20A-40ZHC)SMC3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZHC)前進端ショックアブソーバ+後退端ダンパ付メタルストッパリード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
MX Series(MXQ12A-40ZHC)SMC3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZHC)前進端ショックアブソーバ+後退端ダンパ付メタルストッパリード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZHCSMC3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZHC) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-50ZHCSMC3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZHC) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-100ZHCSMC3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZHC) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-100ZHCSMC3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZHC) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-50ZHCSMC3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZHC) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MX Series(MXQ20B-150ZHC)SMC3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動アジャスターオプション(ZHC)前進端ショックアブソーバ+後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(B)標準形リード線(m)(M)1オートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-50ZHCSMC3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZHC) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアチャック(支点開閉形) (MHC~)SMC当日出荷から11日以内出荷
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
エアチャック(支点開閉形) (MHC~)SMC当日出荷から9日以内出荷
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
CM Series(CM2HC20)SMC17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HC~)SMC17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具一山クレビス形磁石内蔵有無無
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3