絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(12)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • タクミナ(9)
  • ParkerTAIYO(8)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
  • 千代田通商(3)
  • オンダ製作所(3)
  • TOTO(3)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
  • 三興マテリアルサプライ(3)
  • 八光電機(2)
  • 中部コーポレーション(2)
  • 富士コンプレッサー(2)
  • アオイ(2)
  • ヴァンテック(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 三洋化成(1)
  • 油研工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,266)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(1,464)
  • 50,000-100,000円(605)
  • 100,000円以上(633)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,621件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズSMC
269税込296
1個
当日出荷
ポート数3
SSQ1000-3 SMCSSQ1000-3SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
SSQ2000-3 SMCSSQ2000-3SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ2000
V Series(VHS50PW) SMCV Series(VHS50PW)SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
V Series(VHS30PW) SMCV Series(VHS30PW)SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
V Series(VHS20PW) SMCV Series(VHS20PW)SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
V Series(VHS40PW) SMCV Series(VHS40PW)SMC
699税込769
1個
9日以内出荷
CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMCCV3 - バルブ付エアシリンダ/複動SMC
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
SSQ1000-3 SMCSSQ1000-3SMC
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
SSQ2000-3 SMCSSQ2000-3SMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series用アタッチメント単体 SMC真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series用アタッチメント単体SMC
859税込945
1個
16日以内出荷
吸着時におけるパッドの変形を防止アタッチメントなしより吸着力が大きくなる
用途ZP3P-WJT Series用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.05MB)取扱説明書取扱説明書(1.16MB)アタッチメントノーマル
SSQ1000-1A-3-P SMCSSQ1000-1A-3-PSMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
CD Series(CDV3TN63) SMCCD Series(CDV3TN63)SMC
61,980税込68,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
その他(SSQ2000-1A-3-P~) SMCその他(SSQ2000-1A-3-P~)SMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~)SMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25D~)SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~) SMCエアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~)SMC(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-8D~) SMCエアチャック(平行開閉形)(MHF2-8D~)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動形
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-40D~) SMC180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-40D~)SMC
72,980税込80,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形
ものさしくん (CE1B20-75~) SMCものさしくん (CE1B20-75~)SMC
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)75
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-5~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-5~)SMC
68,980税込75,878特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
ものさしくん (CE1L12-50~) SMCものさしくん (CE1L12-50~)SMC
45,980税込50,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)50
CK Series(CKG1A50-100YZ) SMCCK Series(CKG1A50-100YZ)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)100
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-2000A~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-2000A~)SMC
149,800税込164,780特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)2000
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-}SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~)SMC
13,320税込14,652特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG6) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG6)SMC
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動
MHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ SMCMHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2E25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2E25~)SMC
13,266税込14,593
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
...