絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(6)
  • フカガワ(10)
  • クリモト(栗本鉄工所)(1)
  • 未来工業(6)
  • HOJO(1)
  • コンサス(684)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(270)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(88)
  • PISCO(ピスコ)(56)
  • I-VALUE(56)
  • オンダ製作所(54)
  • コガネイ(52)
  • イハラサイエンス(35)
  • 鈴木ブロンズ継手(35)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](32)
  • エスコ(31)
  • H&H(17)
  • 群協製作所(17)
  • RIKEN(理研機器)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(12)
  • 1,500-10,000円(379)
  • 10,000-50,000円(262)
  • 50,000-100,000円(59)
  • 100,000円以上(16)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
614件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC(20件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から9日以内出荷
汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC汎用圧力スイッチ (ISG~)SMC(9件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から15日以内出荷
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズSMC
369税込406
1個
当日出荷から15日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R32~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R32~)SMC
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R23~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R23~)SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMCSカプラー ステンレスタイプ (KKA~)SMC
979税込1,077特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
エキゾーストクリーナ (AMC~) SMCエキゾーストクリーナ (AMC~)SMC
6,298税込6,928
1個
当日出荷から9日以内出荷
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1R5 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1R5SMC
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
アダプタ KQ2N (シール剤なし) ミリサイズ SMCアダプタ KQ2N (シール剤なし) ミリサイズSMC
3,398税込3,738
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途ワンタッチ管継手とRめねじの接続に使用。形状アダプタ使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
G Series(G46-1~) SMCG Series(G46-1~)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
Sカプラー (KK3~) SMCSカプラー (KK3~)SMC(1件のレビュー)
829税込912特価
1袋(5個)
当日出荷から14日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー使用流体空気、水保証耐圧力(MPa)1.5使用圧力範囲-90kPa~1MPaボディサイズ1/8周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMCミニチュア減圧弁 ARJシリーズSMC
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R5~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R5~)SMC
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
Sカプラー (KK2~) SMCSカプラー (KK2~)SMC
799税込879
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE570) SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE570)SMC(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から12日以内出荷
G Series(G46-2-~) SMCG Series(G46-2-~)SMC(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
G Series(G46-4-~) SMCG Series(G46-4-~)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミニチュア管継手 Mシリーズ SMCミニチュア管継手 MシリーズSMC
4,698税込5,168
1袋(5個)
当日出荷から18日以内出荷
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE574) SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE574)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
ZP2V - サクションアシストバルブ(ZP2V) SMCZP2V - サクションアシストバルブ(ZP2V)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワークがなくても真空圧力の低下を抑制 ワーク変更による切換作業が不要 フィルタ内蔵(40μm) ワンタッチ管継手付
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE573) SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE573)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサレンジ連成圧用(-100~100kPa)
圧力スイッチISGシリーズ SMC圧力スイッチISGシリーズSMC(4件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。
小型圧力スイッチ ZSE SMC小型圧力スイッチ ZSESMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス応答時間5ms以下定格圧力範囲(kPa)0~-101設定圧力範囲(kPa)0~-101耐圧力(kPa)500繰返し精度±1%F.S.以下拡張アナログ出力範囲(kPa)10~0
アダプタ KQ2N (シール剤付) ミリサイズ SMCアダプタ KQ2N (シール剤付) ミリサイズSMC
569税込626
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
用途ワンタッチ管継手とRめねじの接続に使用。
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から15日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
G Series(G46-7-~) SMCG Series(G46-7-~)SMC
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
P Series(PSE575) SMCP Series(PSE575)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)リード線(-)M12コネクタ付リード線(3m)ストレートセンサレンジ(5)正圧用(0~2MPa)
その他(VY110~) SMCその他(VY110~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
その他(VY1A0~) SMCその他(VY1A0~)SMC
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
管接続口径1(P)2(A)3(R):(M5)M5
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
アダプタ KQ2N (ガスケットシール) ミリサイズ SMCアダプタ KQ2N (ガスケットシール) ミリサイズSMC
5,398税込5,938
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途ワンタッチ管継手とRめねじの接続に使用。形状アダプタ管接続口径M5×0.8保証耐圧力(MPa)3最小穴径(mm)2.5
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1R4 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1R4SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2R レジューサ X12,X17,X963 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2R レジューサ X12,X17,X963SMC
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
6日以内出荷から13日以内出荷
形状レジューサ
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1R6 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1R6SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
...