絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(173)
  • I-VALUE(8)
  • TRUSCO(3)
  • CKD(2)
  • 富士コンプレッサー(2)
  • フジトク(2)
  • 群協製作所(2)
  • アソー(1)
  • エスコ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 佐藤真空(1)
  • 藤井合金製作所(1)
  • ブリストワ(1)
  • BAND-IT(バンドイット)(1)
  • YONE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(69)
  • 50,000-100,000円(41)
  • 100,000円以上(32)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • c720 フランジ
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMCPF2MC7 デジタルフロースイッチSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
エアフィルタ AF-A(AF10) SMCエアフィルタ AF-A(AF10)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5管接続口径M5×0.8ボディサイズ10
PF2MC7-L デジタルフロースイッチ SMCPF2MC7-L デジタルフロースイッチSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
IO-Link 3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
エアフィルタ AF-A AF20 SMCエアフィルタ AF-A AF20SMC
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ20
エアフィルタ AF-A AF40 SMCエアフィルタ AF-A AF40SMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ40
エアフィルタ AF-A AF30 SMCエアフィルタ AF-A AF30SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30
エアフィルタ AF-A AF60 SMCエアフィルタ AF-A AF60SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ボディサイズ60
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04BC SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04BCSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径Rc1/2流れ方向左→右ボディサイズ40ねじの種類Rcドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-720) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-720)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)720配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-720) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-720)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)720配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-720) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-720)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)720配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63-720 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63-720SMC
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)720配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-720 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-720SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)720配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-720L) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-720L)SMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)720配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-720 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-720SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)720配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-720 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-720SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)720配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-720A) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-720A)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)720配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z80オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-720H) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-720H)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)720配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-720A) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-720A)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)720配管形式(-) 標準形リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9PAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-720L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-720LSMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)720配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-720H SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-720HSMC
209,800税込230,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)720配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-720H7 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-720H7SMC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)720配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-720 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-720SMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)720配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50G-720 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50G-720SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)720配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-720 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-720SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)720配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-720H SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-720HSMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)720
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-720L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-720LSMC
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)720
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
5,998税込6,598
1個
30日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HCB80C) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HCB80C)SMC
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-720C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-720C)SMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)720磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFY80~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFY80~)SMC
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-720C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-720C)SMC
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)720磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-720C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-720C)SMC
18,980税込20,878
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)720磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W72SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から37日以内出荷
3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。