絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(123)
  • コガネイ(85)
  • ParkerTAIYO(30)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(20)
  • Festo(14)
  • RS PRO(13)
  • バルコム(9)
  • ダイキン工業(7)
  • New-Era(ニューエラー)(6)
  • 工進(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • アサ電子工業(4)
  • Burkert(ビュルケルト)(4)
  • コンバム(旧:妙徳)(3)
  • 松尾電器産業(3)
  • 新明和工業(2)
  • 寺田ポンプ製作所(2)
  • ヨシタケ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(362)
商品レビュー
  • 以上(16)
  • 以上(16)
  • 以上(17)
  • 以上(17)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(1,212)
  • 10,000-50,000円(1,577)
  • 50,000-100,000円(324)
  • 100,000円以上(109)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
2,912件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VQC12 SMCVQC12SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24
VQ Series(VQZ12~) SMCVQ Series(VQZ12~)SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQD12 SMCVQD12SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
切換方式ラッチングタイプポート数4定格電圧(V)DC24使用流体空気
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24SMC(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 保護等級: :IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ねじの種類Rc口径1/2
VQZ12 SMCVQZ12SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
VQC24 SMCVQC24SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタ
5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズSMC
709税込780特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24SMC(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から37日以内出荷
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH12 SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH12SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
VQ Series(VQZ24~) SMCVQ Series(VQZ24~)SMC
5,798税込6,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-012 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-012SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VQZ24 SMCVQZ24SMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
使用流体空気
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW12 SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW12SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体水用
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-012CS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-012CS3)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012CL3)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012N)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS12) SMCCCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS12)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
バルブユニットの大きさ(S)小流量形制御弁(1)流量制御弁複合弁(2)ストップ弁
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012L3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012L3)SMC
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-012CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-012CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
圧力表示(3) bar
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-012 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-012SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
仕様(X88) 高速応答タイプ接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
VEX12 - パワーバルブ、ベース配管形(VEX1201) SMCVEX12 - パワーバルブ、ベース配管形(VEX1201)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
操作方式(1)外部パイロット電磁形
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW24 SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW24SMC
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体中真空用
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012CN) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012CN)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
8,498税込9,348
1個
11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】SMC
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-012S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-012S4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-012BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-012BS3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-012BN4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-012BN4)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-012N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-012N4)SMC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-012BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-012BS4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012BN3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012BN3)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-012S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-012S3)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012CL4)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012BL4)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
...