MG Series(MGZ50TF)SMC9日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MG Series(MGPL50-35)SMC9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)35軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
MG Series(MGPL50-80)SMC9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)80リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
MG Series(MGPL50-160)SMC9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)160軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
MG Series(MGPL50-120)SMC9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)120軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
MG Series(MGPL50-245)SMC9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)245軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
MG Series(MGPL50-40)SMC9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)40軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3