S Series(SS5Y5-11S6N41)SMC9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数7SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(1) 1連
S Series(SS5Y3-10S6Q41)SMC9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(Q)DeviceNet対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y5-10S6F41)SMC9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(1) 1連
S Series(SS5Y5-12S6N41)SMC9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
S Series(SS5Y3-12S6N41)SMC9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数10SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
S Series(SS5Y3-10S6V41)SMC9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(0)DIN金具付(DINレールなし)ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(D)D側
S Series(SS5Y3-10S6N41)SMC9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
S Series(SS5Y5-12S6V41)SMC9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数7SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(C)U側
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3