蝶番式立バンドアカギ(33件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
VP吊タン付アカギ(6件のレビュー)当日出荷
VP管用の提灯式吊バンド
[A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
用途VP管用の吊バンド種類吊りバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ吊ボルト径W3/8
ステンUバンドアカギ(2件のレビュー)当日出荷
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。材質SUS304種類Uバンド
TNUバンドアカギ(4件のレビュー)当日出荷
平板とボルトの結合部は「40A~100Aはかしめ」「125A~150Aは溶接」になります。
用途耐火二層管(FDP)用Uバンド。仕上電気亜鉛メッキ
ステン吊バンドアカギ(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド
SUS304製
250A以上はリブのない平鋼製となります
ステン厚サドルアカギ当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。
組式SP吊タン無しアカギ当日出荷から12日以内出荷
スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法F(mm)8寸法D(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
ステン厚サドルボルト穴アカギ(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)25寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
角サドルアカギ当日出荷
水栓角柱用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)2寸法C(mm)25寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
Uバンドアカギ(6件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途SGP管用。種類Uバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上
ステン角サドルアカギ(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
水栓角柱用のサドルバンド。SUS304製。
材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)25寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
デップUボルト(SG)アカギ当日出荷から9日以内出荷
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途SGP管用。寸法t(mm)2.0仕上電気亜鉛メッキ材質(プレート)ポリプロピレン
ステン吊用タンアカギ当日出荷から4日以内出荷
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。
ステンゴム付サドルアカギ当日出荷から13日以内出荷
銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。SUS304製。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)24寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきUバンドアカギ当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンCL立バンドアカギ当日出荷から7日以内出荷
外面被覆鋼管用の蝶番式立バンド。SUS304製。
ガスバンド鋼管用アカギ当日出荷から6日以内出荷
ガス配管用のバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
組式ローラーアカギ当日出荷から12日以内出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。
ステン防振Uバンドアカギ当日出荷から7日以内出荷
SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。SUS304製。
組式TN吊タン付アカギ当日出荷から6日以内出荷
「A10167組式TN吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。適合管外径を3段階に切り替えできます。
デップCUUボルトアカギ当日出荷から7日以内出荷
電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
吊バンドアカギ当日出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。300AまでのVP管にも使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
ステン吊用タンアカギ当日出荷から7日以内出荷
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。SUS304製。
デップ ステンUボルト(SU)アカギ当日出荷から9日以内出荷
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。材質(Uボルト)SUS304、(プレート)ポリプロピレン寸法t(mm)2.0
ロックアカギ当日出荷から3日以内出荷
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10312吊用タン」より板材が厚い製品。
ロックアカギ当日出荷から7日以内出荷
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3