絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(18,436)
  • 堀内機械(555)
  • CKD(494)
  • ParkerTAIYO(347)
  • コガネイ(291)
  • PISCO(ピスコ)(208)
  • RS PRO(182)
  • New-Era(ニューエラー)(144)
  • Festo(137)
  • 東洋バルヴ(129)
  • KITZ(キッツ)(128)
  • リケン(121)
  • 淡路マテリア(75)
  • 桑名金属工業(63)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(56)
  • アカギ(51)
  • ベン(49)
  • ブリストワ(48)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(31)
  • 1,500-10,000円(50)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • pb6
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンチューブ(軟質/乳白) エスコナイロンチューブ(軟質/乳白)エスコ(4件のレビュー)
715税込787
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質軟質ナイロンチューブ乳白使用温度範囲(℃)-20~70使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
1・1/2インチx1インチ PT異径ソケット エスコ1・1/2インチx1インチ PT異径ソケットエスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469BB-6
Φ19.05x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコΦ19.05x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)エスコ
11,400税込12,540
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)6Aエスコ品番EA440DB-6A厚さ(mm)1長さ(m)2
3/4インチ 雄ネジクローカップリング エスコ3/4インチ 雄ネジクローカップリングエスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
形状カップリングエスコ品番EA462B-6
3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス]エスコ
14,300税込15,730
1個
当日出荷
エスコ品番EA470DB-6形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
ステンレス ミニチュアバルブ エスコステンレス ミニチュアバルブエスコ
8,840税込9,724
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブ種類ミニチュアバルブ使用流体水・油・空気材質(本体)SUS316ハンドル形状ローレット式最高使用圧力(MPa)2使用圧力(MPa)0~2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
10mmx48m エアーホースリール(ウレタン製) エスコ10mmx48m エアーホースリール(ウレタン製)エスコ
77,100税込84,810
1台
翌日出荷
寸法(mm)394×402×394(H)質量(kg)11.5全長(m)48使用圧力(MPa)1.5内径×外径(Φmm)10×14外径(Φmm)14材質(ホース)ブレード入りポリウレタン
R 1/4" 雄ねじプラグ(エアホース用/シール材付) エスコR 1/4" 雄ねじプラグ(エアホース用/シール材付)エスコ
270税込297
1個
当日出荷
ねじ山にシール剤つき
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.5アズワン品番64-2196-60ねじサイズR1/4"
40-60mm ホースクランプ(10個) エスコ40-60mm ホースクランプ(10個)エスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12エスコ品番EA463SB-60
プレッシャーホース(PVC耐油) エスコプレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
6,030税込6,633
1本
当日出荷から8日以内出荷
糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
ソケット 1個 EA469Bシリーズ エスコソケット 1個 EA469Bシリーズエスコ
525税込578
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質黒心可鍛鋳鉄最高圧力(MPa)1
Rc 3/4”xRc 1/2” 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 3/4”xRc 1/2” 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469AB-6B
Rc 3/4”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 3/4”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
4,490税込4,939
1個
翌日出荷
長さ(m)0.5エスコ品番EA469EB-6
3/4インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ3/4インチ グローブバルブ[ステンレス]エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470CB-6形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
ニップル (油圧用) エスコニップル (油圧用)エスコ
520税込572
1個
翌日出荷
材質スチール
Rc 3/4" x Rc 1/4" 異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 3/4" x Rc 1/4" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)38アズワン品番64-7853-55ねじ径Rc3/4”×1/4”
アングルジョイント (シーリング付き) エスコアングルジョイント (シーリング付き)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
シーリング付の為ゴミや水分の侵入を防ぎます。
材質スチール (ハウジング)使用温度範囲(℃)-30~110
ウレタンボード レベル調整用 EA997VBシリーズ エスコウレタンボード レベル調整用 EA997VBシリーズエスコ
48,200税込53,020
1個
翌日出荷
レベル調整用のウレタンボード。本製品は配管のレベル調整、機器類の架台、冷暖房ユニットの共通架台などの断熱を必要とする場所に使用できます。
材質硬質ウレタン厚さ(mm)40寸法(mm)500×1000密度320kg/m3(中荷重用)アズワン品番65-2318-59
流し台網かご PP製 78×164mm エスコ流し台網かご PP製 78×164mmエスコ
720税込792
1個
翌日出荷
材質PP寸法(Φ×高さH)(mm)78(下部63.4)×164アズワン品番65-2128-23
20A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ20A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)エスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
仕様等価管長:0.6m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体アズワン品番64-7856-19ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
40用流し台用ホース取付ナット エスコ40用流し台用ホース取付ナットエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
ナットが回転するため、ホースがねじれず取付けできます
用途ねじ込み式流し台用ホースの補修に材質ABS樹脂
Rc3/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコRc3/4” ボールバルブ(真鍮製)エスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470GB-6材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
雄ねじプラグ(アルミ製) エスコ雄ねじプラグ(アルミ製)エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷から8日以内出荷
形状プラグ
横水栓 エスコ横水栓エスコ
9,400税込10,340
1個
翌日出荷
固定コマ仕様。一般地・寒冷地共用。送り座付き。
Rc 3/4"  スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製) エスコRc 3/4" スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製)エスコ
6,540税込7,194
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:98、H:51.5材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)1.0材質(フタ)C6803(2)材質(弁体)CAC911アズワン品番64-7851-79材質(弁箱)CAC911ねじ径Rc3/4”
PJ 1/2" 横形自在水栓 エスコPJ 1/2" 横形自在水栓エスコ
5,910税込6,501
1個
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):45×85.5mm材質青銅
M6 サイレンサー エスコM6 サイレンサーエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
接続口M取付ねじサイズM6×1材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)4.3消音効果(dB)20仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GB-6全長(mm)25.5使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
3/4” /19mm ホース用プラグ(ステンレス製) エスコ3/4” /19mm ホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA462EB-6
3/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ3/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]エスコ
8,370税込9,207
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ3/4inchPT適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-6使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.4最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム
250mm 工業用カートリッジフィルター(25μm) エスコ250mm 工業用カートリッジフィルター(25μm)エスコ
1,340税込1,474
1本
翌日出荷
用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など材質ろ材:コットン、コア:SUS304全長(mm)250ろ過精度(μm)25最高使用温度(℃)150
G 3/4”xG 3/4” ミニボールバルブ(ソケット型) エスコG 3/4”xG 3/4” ミニボールバルブ(ソケット型)エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470FB-6関連資料(0.27MB)
6.0/3.7mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ6.0/3.7mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]エスコ
1,930税込2,123
1本
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-6材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)3.7最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)17使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
3/4インチ メネジソケット[ステンレス] エスコ3/4インチ メネジソケット[ステンレス]エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ3/4inchPT適合EA140AB-2~8用エスコ品番EA140BB-6使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.4最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム
M 6  x 6mm ロータリーエルボユニオン エスコM 6 x 6mm ロータリーエルボユニオンエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425MB-66
鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ エスコ鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷から6日以内出荷
10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
AC100V/480W/50mm 水中ポンプ エスコAC100V/480W/50mm 水中ポンプエスコ
53,300税込58,630
1個
翌日出荷
仕様吐き出し方向を上方向と横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
2,420税込2,662
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
ミニFRLユニット エスコミニFRLユニットエスコ
6,580税込7,238
1個(1個)
翌日出荷
空気圧縮の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
最高使用圧力(MPa)1取付ねじRc (PT)1/4”フィルター穴径(μm)5調整圧力(MPa)0.049~0.97
R 1/8"x 6mm ユニオン(エルボ/黄銅製) エスコR 1/8"x 6mm ユニオン(エルボ/黄銅製)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425LB-61適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/8
レバー式自在水栓(二条ねじ) エスコレバー式自在水栓(二条ねじ)エスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷
二条ねじスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。
材質青銅ねじサイズPJ1/2”設置寸法(mm)80×85.5
b6用紙特集
おすすめ人気ランキング